Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Behälter
>
Sicherheitsbehälter
>
Sicherheitstrichter
>
Artikel
RS PRO Sicherheitstrichter, 3.2L, Kunststoff
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-4001029
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
4001029
EAN/GTIN:
5056111997307
Suchbegriffe:
Sicherheitsbehältertrichter
Sicherheitstrichter
sicherheitstrichter
Fassungsvermögen = 3.2L
Material = Kunststoff
RS Pro 3,2-l-Kunststoff-SicherheitstrichterVerwenden Sie diesen Kunststoff-Sicherheitstrichter, um große Flüssigkeitsmengen sicher und genau zu übertragen oder zu messen. Er hat ein maximales Fassungsvermögen von 3,2 Liter und ist damit ideal für Hochleistungsanwendungen geeignet. Da es in der Farbe Orange hell ist, ist es leicht in der Werkstatt zu erkennen. Eines der nützlichsten Merkmale des Trichters ist ein verriegelbarer LID mit Scharnier. Dadurch wird verhindert, dass gefährliche oder verschwenderische Flüssigkeiten verschüttete werden, wenn Sie Flüssigkeiten gießen oder zwischen Behältern transportieren. Sein hochdichtes Kunststoffgehäuse ist robust und strapazierfähig, mit einer guten Beständigkeit gegen Öl und Chemikalien, sodass es anspruchsvollen Bedingungen standhalten kann. Da es Teil der RS Pro Serie ist, wurde dieser Sicherheitstrichter streng geprüft, sodass Sie sicher sein können, dass er unseren hohen Sicherheits- und Qualitätsstandards entspricht. Verwenden Sie es zum Abgeben von Öl und Kraftstoffen in Garagenumgebungen sowie nicht korrosiven Chemikalien in Industrie- oder Laborsituationen.Eigenschaften und Vorteile• Sicherheitstrichter aus Kunststoff • Einschließlich LID mit verriegelbarem Scharnier • Kapazität von 3,2 l • Kunststoffgehäuse mit hoher Dichte • Hohe Beständigkeit gegen Öl und ChemikalienRS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Fassungsvermögen:
3.2L
Material:
Kunststoff
... >
Mess- und Prüftechnik
>
Laborausrüstung
>
Trichter
Weitere Suchbegriffe:
4001029
,
Mess- und Prüftechnik
,
Laborausrüstung
,
Trichter
,
RS PRO
,
02568
,
Test & Measurement
,
Lab Equipment
,
Funnels
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,74*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,24*
€ 101,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,60*
€ 98,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,69*
€ 93,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,36*
€ 87,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,74*
€ 77,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Messbecher, PE weiß, VE 6 Stk, 3 l.
Pressol
07 623
ab € 9,40*
Zubehör
RS PRO Kunststoff Kraftstoffkanister 5L
RS Pro
8517503
ab € 20,00*
Zubehör
RS PRO Metall Kraftstoffkanister 20L
RS Pro
4001063
ab € 70,54*
Zubehör
RS PRO PE Spender 2L
RS Pro
674358
ab € 21,06*
Zubehör
RS PRO PE Spender 5L
RS Pro
674364
ab € 38,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen