Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMC 1 MPa Steckeranschluss 10mm Messing, PBT, PP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
SMC 1 MPa Steckeranschluss 10mm Messing, PBT, PP
Artikel-Nr.:
     108EL-4003019
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     KQ2P-10
EAN/GTIN:
     5059039843664
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Dichtstopfen
Druckluft-Steckverbinder
Druckluftsteckverbinder
Zubehörtyp = Verschlussstopfen
Rohrgröße = 10mm
Serie = 1 MPa
Material = Messing, PBT, PP

Stecker Serie KQ2. Stecker Serie KQ2 von SMC, Röhrchen. Geeignet für den Einsatz bei Über- und Unterdruck, erhältlich in verschiedenen Größen.
Weitere Informationen:
Zubehörtyp:
Verschlussstopfen
Rohrgröße:
10mm
Serie:
1 MPa
Material:
Messing, PBT, PP
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik-Steckverbinder, Druckluftschraubverbindung, Einschraubstutzen, Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Gewinde Stopfen, PP-Stopfen, Polypropylen Stopfen, Druckluftkupplungverschlusskappe, Druckluftkupplungverschlussscheibe, Druckluftkupplungverschlussschraube, Druckluftkupplungverschlussstecker, Druckluftkupplungverschlussstopfen, Pneumatikverschluss, Verschluss Druckluftkupplung, Verschlusskappe Druckluftkupplung, Verschlusskappe Pneumatik, Verschlussscheibe Pneumatik, Verschlussschraube Pneumatik, Verschlussstecker Druckluftkupplung, Verschlussstecker Pneumatik, Verschlussstopfen Pneumatik, Endstopfen, Verschluss-Stopfen, Verschlussstopfen, dichtstopfen messing, blindstopfen, 4003019, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Zubehör für pneumatische Anschlüsse, SMC, KQ2P10, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Pneumatic Fitting Accessories
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
728
1
€ 8,90*
ab € 0,61*
€ 0,97*
2 Tage
40
10
€ 6,40*
ab € 0,85*
€ 1,18*
15 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,90*
ab € 0,54*
€ 1,21*
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 0,796*
€ 1,29*
3
€ 5,95*
ab € 0,79*
€ 1,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,29*
€ 1,5351
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,13*
€ 1,3447
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,016*
€ 1,20904
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,996*
€ 1,18524
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,956*
€ 1,13764
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,796*
€ 0,94724
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 6,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.