| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-4003025 Herst.-Nr.: KQ2P-12 EAN/GTIN: 5059039835478 |
| |
|
| | |
| Zubehörtyp = Verschlussstopfen Rohrgröße = 12mm Serie = 1 MPa Material = Messing, PBT, PP
Stecker Serie KQ2. Stecker Serie KQ2 von SMC, Röhrchen. Geeignet für den Einsatz bei Über- und Unterdruck, erhältlich in verschiedenen Größen. Weitere Informationen: | | Zubehörtyp: | Verschlussstopfen | Rohrgröße: | 12mm | Serie: | 1 MPa | Material: | Messing, PBT, PP |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Druckluftkupplungverschlusskappe, Druckluftkupplungverschlussscheibe, Druckluftkupplungverschlussschraube, Druckluftkupplungverschlussstecker, Druckluftkupplungverschlussstopfen, Pneumatikverschluss, Verschluss Druckluftkupplung, Verschlusskappe Druckluftkupplung, Verschlusskappe Pneumatik, Verschlussscheibe Pneumatik, Verschlussschraube Pneumatik, Verschlussstecker Druckluftkupplung, Verschlussstecker Pneumatik, Verschlussstopfen Pneumatik, Endstopfen, Verschluss-Stopfen, Verschlussstopfen, smc blindstopfen, blindstopfen, blindstopfen pp, 4003025, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Zubehör für pneumatische Anschlüsse, SMC, KQ2P12, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Pneumatic Fitting Accessories |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 20 | | € 4,90* | ab € 0,64* | € 0,92* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 8,90* | ab € 0,65* | € 1,04* | | | | Lager 108 | | | | 5 | | € 8,95* | ab € 0,812* | € 1,336* | | | | | | 5 Tage | | | 10 | | € 6,95* | ab € 1,10* | € 1,53* | | | | | | | | 3 | | € 5,95* | ab € 1,19* | € 1,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 6,68* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|