Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mascot Steckernetzteil AC/AC-Adapter 7W, 230V ac, 9V ac / 800mA, EU-Netzstecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4006563
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     9580000059
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Steckernetzgerät
Steckernetzteil
steckernetzteil 9v 800ma
Adaptertyp = Steckernetzteil
Steckertyp = Typ C
Ausgangsspannung = 9V ac
Eingangsspannung = 230V ac
Ausgangsstrom = 800mA
Temperatur max. = +40°C
Ausgangsanschluss = Austauschbar
Eingangsanschluss = EU-Netzstecker
Anzahl der Ausgänge = 1
Nennleistung = 7W
Breite = 51mm

Nicht konform, nur für industrielle Anwendungen vorgesehen, nicht im Rahmen von Regelung (EC) Nr. 125/2009. AC-Euro-Netzadapter, 2-polig. Direkter Anschluss an 2-polige Eurosteckdose Ca. 2 m Ausgangskabel mit austauschbaren Steckverbindern Lieferung mit zwei losen Steckverbindern mit Schnappverschluss, 1 x 2,1 mm und 1 x 2,5 mm Doppelisolierung und Schutzart IP40 Doppelspulen-Transformator mit 4 kV-Isolierung zwischen Primär-/Sekundärspule Interner Kurzschlussschutz durch Schmelzsicherung in der Primärwicklung Qualitätsfertigung und Prüfung in Übereinstimmung mit EN60950
Weitere Informationen:
Adaptertyp:
Steckernetzteil
Steckertyp:
Typ C
Ausgangsspannung:
9V ac
Eingangsspannung:
230V ac
Ausgangsstrom:
800mA
Temperatur max.:
+40°C
Ausgangsanschluss:
Austauschbar
Eingangsanschluss:
EU-Netzstecker
Anzahl der Ausgänge:
1
Nennleistung:
7W
Breite:
51mm
Weitere Suchbegriffe: steckernetzgerät 9v, steckernetzgerät, 4006563, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Steckernetzteile, Mascot, 9580000059, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, AC/DC Adapters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,92*
€ 33,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,30*
€ 32,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,64*
€ 29,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,11*
€ 27,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,53*
€ 26,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,82*
€ 25,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,10*
€ 25,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,46*
€ 20,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.