Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Hydraulikleitung 2mm 16mm Verzinkt 0.7kg/m -40°C +120°C 345bar innen ø 12mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Hydraulikleitung 2mm 16mm Verzinkt 0.7kg/m -40°C +120°C 345bar innen ø 12mm
Artikel-Nr.:
     108EL-4007724
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     4007724
EAN/GTIN:
     5056070932340
Suchbegriffe:
Hydraulik-Rohr
Hydraulikrohr
hydraulik rohr
Außendurchmesser = 16mm
Innendurchmesser = 12mm
Material = Stahl zinkplattiert
Stärke = 2mm
Länge = 2m
Oberfläche = Verzinkt
Gewicht = 0.7kg/m
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +120°C
Betriebsdruck max. = 345bar

Verzinkt mit gelb passivierter Oberfläche. Oberfläche hat eine Beschichtungsstärke von 8 bis 12 Mikron, die hohe Korrosionsbeständigkeit und ein ähnliches Aussehen wie die EO-Serie der Hydraulik-Rohrverschraubungen bietet
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
16mm
Innendurchmesser:
12mm
Material:
Stahl zinkplattiert
Stärke:
2mm
Länge:
2m
Oberfläche:
Verzinkt
Gewicht:
0.7kg/m
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+120°C
Betriebsdruck max.:
345bar
Weitere Suchbegriffe: 4007724, Pneumatik und Hydraulik, Hydraulikanschlüsse und -leitungen, Hydraulikrohre, RS PRO, 16X2TUBEZINC, Pneumatics & Hydraulics, Hydraulic Fittings & Tubing, Hydraulic Tubes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 110,47*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 36,82334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 148,03*
€ 176,16
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 144,14*
€ 171,53
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 136,62*
€ 162,58
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 131,50*
€ 156,49
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 110,47*
€ 131,46
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Parker
RAP3-216
ab € 2,94*
Zubehör
Parker
G16SCF
ab € 25,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.