Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron CP1L SPS CPU, 18 (DC) Eing. Relais Ausg.Typ DC Eing.Typ für Serie SYSMAC CP1L 85 → 264 V ac


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-401440
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     CP1L-M30DR-A
EAN/GTIN:
     4547648359733
Suchbegriffe:
Omron CP1L CPU-Modul
Omron CPM1A CPU-Modul
omron cp1l cpu-modul
Hersteller Serie = CP1L
Anzahl der Eingänge = 18 (DC)
Ausgangstyp = Relais
Zur Verwendung mit = Serie SYSMAC CP1L
Versorgungsspannung = 85 → 264 V ac
Eingangstyp = DC
Anzahl der Ausgänge = 12 (Relais)
Netzwerk-Typ = USB
Anzahl der Kommunikationsports = 1°C
Weitere Informationen:
Hersteller Serie:
CP1L
Anzahl der Eingänge:
18 (DC)
Ausgangstyp:
Relais
Zur Verwendung mit:
Serie SYSMAC CP1L
Versorgungsspannung:
85 → 264 V ac
Eingangstyp:
DC
Anzahl der Ausgänge:
12 (Relais)
Netzwerk-Typ:
USB
Anzahl der Kommunikationsports:
1°C
Weitere Suchbegriffe: 401440, Automation, SPS, HMIs und Industriecomputer, SPS – Zentralbaugruppen, Omron, CP1LM30DRA, Automation & Control Gear, PLCs, HMIs & Industrial Computing, PLCs - Programmable Logic Controllers
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 547,27*
€ 660,51*
Lager 108
Frei Haus
ab € 571,66*
€ 685,58*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 638,05*
€ 741,43*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 685,58*
€ 815,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 675,99*
€ 804,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 640,81*
€ 762,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 597,26*
€ 710,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 571,66*
€ 680,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.