| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-401450 Herst.-Nr.: CP1L-M40DT1-D EAN/GTIN: 4547648359825 |
| |
|
| | |
| Hersteller Serie = CP1L Anzahl der Eingänge = 24 (DC) Ausgangstyp = Transistor Zur Verwendung mit = Serie SYSMAC CP1L Versorgungsspannung = 20,4 → 26,4 V dc Eingangstyp = DC Anzahl der Ausgänge = 16 (Transistor) Netzwerk-Typ = USB Netzausfallschutz = Jamm
Die Erweiterungsmodule Omron CPM1, CPM1A, CPM2A, CPM2C können mit dem Produktbereich CP1L CPU verwendet werden. CP1L CPU. Kompatibel mit allen anderen Komponenten der Serie Omron SPS Verwendet identische Software wie andere Omron-Steuereinheiten 4 Hochgeschwindigkeits-Encodereingänge und 2 Hochgeschwindigkeits-Impulsausgänge Wechselstrom- oder Gleichstromversorgung Befehlssatz ist kompatibel mit den SPS-Serien CP1H-, CJ1- und CS1. CP1L-EM / CP1L-EL besitzt standardmäßig einen Ethernet-Anschluss CP1L-M / CP1L-L besitzt standardmäßig einen USB-Anschluss für Peripheriegeräte Optionale serielle Anschlüsse RS-232C und RS-422A/485 Skalierbar mit einer Vielzahl von E/A-Einheiten (bis zu maximal 160 E/A-Punkten) Motion-Funktionalität Weitere Informationen: | | Hersteller Serie: | CP1L | Anzahl der Eingänge: | 24 (DC) | Ausgangstyp: | Transistor | Zur Verwendung mit: | Serie SYSMAC CP1L | Versorgungsspannung: | 20,4 → 26,4 V dc | Eingangstyp: | DC | Anzahl der Ausgänge: | 16 (Transistor) | Netzwerk-Typ: | USB | Netzausfallschutz: | Jamm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 401450, Automation, SPS, HMIs und Industriecomputer, SPS – Zentralbaugruppen, Omron, CP1LM40DT1D, Automation & Control Gear, PLCs, HMIs & Industrial Computing, PLCs - Programmable Logic Controllers |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 571,45* | € 678,74* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 648,03* | € 761,90* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 727,29* | € 825,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|