Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Operationsverstärker SMD SOIC, einzeln typ. 3 V, 5 V, 14-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-402796
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP6294-E/SL
EAN/GTIN:
     5059040219366
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
IC Verstärker
Verstärker-Typ = Universal
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Stromversorgungs-Typ = Single
Anzahl der Kanäle pro Chip = 4
Pinanzahl = 14
Versorgungsspannung einzeln typ. = 3 V, 5 V
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ. = 10MHz
Flankensteilheit typ. = 7V/µs
Betriebstemperatur min. = -40 °C
Rail to Rail = Rail-to-Rail In/Out
Eingansspannungsrauschen typ. = 8.7nV/√Hz

MCP6291/6292/6293/6294/6295 Operationsverstärker
Weitere Informationen:
Verstärker-Typ:
Universal
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Stromversorgungs-Typ:
Single
Anzahl der Kanäle pro Chip:
4
Pinanzahl:
14
Versorgungsspannung einzeln typ.:
3 V, 5 V
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ.:
10MHz
Flankensteilheit typ.:
7V/µs
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Rail to Rail:
Rail-to-Rail In/Out
Eingansspannungsrauschen typ.:
8.7nV/√Hz
Weitere Suchbegriffe: Linear-IC, OP AMP, Operationsverstärker, komparatoren microchip, comparator, 402796, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, Microchip, MCP6294ESL, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Op Amps
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 1,31*
€ 2,33*
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 1,54*
€ 2,48*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 12,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Microchip Technology
MCP6XXXEV-AMP2
ab € 46,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.