Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AAVID THERMALLOY Kühlkörper 21°C/W, 19mm x 22mm x 19mm, Schraubmontage


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-402951
Hersteller:
     Aavid Thermalloy
Herst.-Nr.:
     TV4G
EAN/GTIN:
     5059045848417
Suchbegriffe:
Kühlkörper
aavid kühlkörper
kühlkörper
Länge = 19mm
Breite = 22mm
Höhe = 19mm
Abmessungen = 19 x 22 x 19mm
Wärmewiderstand = 21°C/W
Montage = Schraubmontage
Farbe = Schwarz
Gehäusetyp = TO-126

Wärmewiderstand 21 °C/W. Es wird empfohlen, die Wirksamkeit der Kühlkörper in der jeweiligen Betriebsumgebung zu testen, in sie eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
Länge:
19mm
Breite:
22mm
Höhe:
19mm
Abmessungen:
19 x 22 x 19mm
Wärmewiderstand:
21°C/W
Montage:
Schraubmontage
Farbe:
Schwarz
Gehäusetyp:
TO-126
Weitere Suchbegriffe: 402951, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Elektronik Heiz- und Kühlbauteile, AAVID THERMALLOY, TV4G, HVAC, Fans & Thermal Management, Electronics Heating & Cooling Components, Heatsinks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,09*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 2,8045* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 76,04*
€ 90,4876
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 74,38*
€ 88,5122
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 66,24*
€ 78,8256
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 64,01*
€ 76,1719
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 56,09*
€ 66,7471
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.