| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-403049 Herst.-Nr.: W3450-15TRC EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Anzahl der Kontakte = 16 Montagetyp = Durchsteckmontage Stifttyp = Gedreht Raster = 2.54mm Reihenbreite = 7.62mm Rahmentyp = Offene Bauform Anschlussart = Löten Kontaktbeschichtung = Zinn Ausrichtung = Rechtwinklig Breite = 12.5mm Betriebstemperatur min. = -55°C
DIL-Sockel für horizontale Montage. Seitlich stapelbare DIL- Sockel, für Leiterplattenmontage erweitert Verzinnte Phosphor-Bronze-Kontakte in einem blauen Polyester-Formteil Signale werden zwischen den Leiterplattenklemmen und den Sockelkontakten über eine Leiterplatte aus glasfaserverstärktem Epoxidharz übertragen. Für die Verwendung mit bis zu 16-poligen opto-elektronischen Anzeigen geeignet durch Stifte mit 0,3 x 0,1 Zoll Rastermaß Temperaturbereich –55 °C bis +150 °C Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Anzahl der Kontakte: | 16 | Montagetyp: | Durchsteckmontage | Stifttyp: | Gedreht | Raster: | 2.54mm | Reihenbreite: | 7.62mm | Rahmentyp: | Offene Bauform | Anschlussart: | Löten | Kontaktbeschichtung: | Zinn | Ausrichtung: | Rechtwinklig | Breite: | 12.5mm | Betriebstemperatur min.: | -55°C |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: ic sockel 16 pol, dil steckverbinder, ic sockel dip16, 403049, Steckverbinder, IC Sockel/Adapter, DIL Sockel, Winslow, W345015TRC, Connectors, IC Sockets & Adapters, DIL Sockets |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |