Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aries Electronics IC-Sockel DIP-Gehäuse Prüfbuchse 2.54mm Raster 40-polig 2 Reihen Abgewinkelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-403831
Hersteller:
     Aries
Herst.-Nr.:
     40-6554-10
EAN/GTIN:
     5059045899235
Suchbegriffe:
DIL Steckverbinder
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
IC Sockel
ic sockel 40 polig
Gehäusetyp = DIP
Gender = Buchse
Anzahl der Kontakte = 40
Anzahl der Reihen = 2
Raster = 2.54mm
Gehäuseausrichtung = Gerade
Kontaktmaterial = Berylliumkupfer
Kontaktbeschichtung = Nickel verzinnt
Nennstrom = 1.0A
Sockelmontage-Typ = Durchsteckmontage
Anschlussart = Löten
Gehäusematerial = PPS

ZIF-Universalsockel. Ein Universalsockel, der Bauelemente mit einer Breite von 0,3, 0,4 oder 0,6 Zoll, einem Rastermaß von 0,1 Zoll und einer Stiftbreite von 0,015 bis 0,045 Zoll aufnehmen kann. Mit Lötanschluss Durchschlagsspannung: 1000 V AC (min.) Lebensdauer: 25000 Zyklen Temperaturbereich –55 bis +105 °C
Weitere Informationen:
Gehäusetyp:
DIP
Gender:
Buchse
Anzahl der Kontakte:
40
Anzahl der Reihen:
2
Raster:
2.54mm
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Kontaktmaterial:
Berylliumkupfer
Kontaktbeschichtung:
Nickel verzinnt
Nennstrom:
1.0A
Sockelmontage-Typ:
Durchsteckmontage
Anschlussart:
Löten
Gehäusematerial:
PPS
Weitere Suchbegriffe: dil steckverbinder, ic sockel dip16, 403831, Steckverbinder, IC Sockel/Adapter, Aries Electronics, 40655410, Connectors, IC Sockets & Adapters, IC Sockets
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 12,80*
€ 25,44*
1 Tag
166
€ 14,99*
ab € 13,20*
€ 31,64*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,44*
€ 30,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,04*
€ 29,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,13*
€ 27,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,05*
€ 23,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,79*
€ 23,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,53*
€ 20,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 15,72*
€ 18,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.