Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron M18 Näherungssensor Induktiv, zylindrisch 8 mm PNP 12 → 24 V dc / 200 mA, IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-404869
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     E2A-S18KS08-M1-B1
EAN/GTIN:
     4547648048606
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Sensortechnik = Induktiv
Ausgangstyp = PNP
Erfassungsbereich = 8 mm
Anschlusstyp = 4-poliger M12-Steckverbinder
IP Schutzart = IP67
Länge = 53mm
Gleichspannung max. = 32V
Montagetyp = Bündig
Schaltstrom = 200 mA
Abschirmung = GeschirmtHz
Betriebstemperatur min. = -40°C

Kurzes E2A-Edelstahlgehäuse. Sensor-Deckschichtwerkstoff aus PBTP LED-Anzeige Stromverbrauch: 15 mA Maximaler Schaltstrom: 200 mA Kurzschluss- und Verpolungsschutz
Weitere Informationen:
Sensortechnik:
Induktiv
Ausgangstyp:
PNP
Erfassungsbereich:
8 mm
Anschlusstyp:
4-poliger M12-Steckverbinder
IP Schutzart:
IP67
Länge:
53mm
Gleichspannung max.:
32V
Montagetyp:
Bündig
Schaltstrom:
200 mA
Abschirmung:
GeschirmtHz
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, Näherungsschalter magnetisch, magnetischer Näherungsschalter, magnetischer Näherungssensor, näherungsschalter induktiv 8mm pnp, näherungsschalter magnetisch, induktiver näherungssensor pnp, 404869, Automation, Sensoren, Omron, E2AS18KS08M1B1, Automation & Control Gear, Sensors, Proximity Sensors
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 30,04*
€ 42,26*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 30,39*
€ 42,54*
66 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 32,44*
€ 43,77*
€ 5,00*
ab € 38,38*
€ 50,64*
Frei Haus
ab € 39,55*
€ 52,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,54*
€ 50,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,09*
€ 48,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,99*
€ 44,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,37*
€ 42,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,52*
€ 39,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,39*
€ 36,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Omron
XS2F-M12PVC4S5M
ab € 11,68*
Zubehör
Omron
XS2F-M12PVC4A5M
ab € 17,91*
Zubehör
Omron
XS2F-M12PVC4A2M-EU
ab € 13,47*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.