Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nu-Tech Engineering Verstellbarer Fuß M10 bis 600kg x 40mm / Edelstahl Edelstahl x 52mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Nu-Tech Engineering Verstellbarer Fuß M10 bis 600kg x 40mm / Edelstahl Edelstahl x 52mm
Artikel-Nr.:
     108EL-4052774
Hersteller:
     Nu-tech Engineering
Herst.-Nr.:
     A300/003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dämpfungsfuß
Maschinenfuß
Nivellierfuß
Stellfuß
Statische Belastbarkeit = 600kg
Gewindegröße = M10
Gewindelänge = 40mm
Fußmaterial = Edelstahl
Basismaterial = Edelstahl
Höhe = 52mm

Maschinenfuß, rostfrei. Schaft und Fuß aus rostfreiem Stahl, mit rutschfester Nitrilgummi-Einlage Für höhenverstellbare Anwendungen in der Industrie
Weitere Informationen:
Statische Belastbarkeit:
600kg
Gewindegröße:
M10
Gewindelänge:
40mm
Fußmaterial:
Edelstahl
Basismaterial:
Edelstahl
Höhe:
52mm
Weitere Suchbegriffe: nivellierfüsse m10 x 40mm, dämpfungsfuß m10, maschinenfuß, 4052774, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Vibrationsdämpfungs- und Ausgleichkomponenten, Stellfüße, Nu-Tech Engineering, A300003, Engineering Materials & Industrial Hardware, Anti Vibration & Levelling Components, Adjustable Feet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,85*
€ 34,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,10*
€ 33,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,11*
€ 31,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,24*
€ 28,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,73*
€ 28,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,69*
€ 23,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4593972
ab € 74,74*
Zubehör
RS Pro
530804
ab € 9,49*
Zubehör
RS Pro
189670
ab € 11,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.