Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moflash X 500, Xenon Blitz Signalleuchte, 115 V ac, Ø 150mm x 205mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4055133
Hersteller:
     Moflash Signalling
Herst.-Nr.:
     X500-21RS
EAN/GTIN:
     5059040241671
Suchbegriffe:
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
Meldeleuchte
Versorgungsspannung = 115 V ac
Lichtart = Blitz
Montageart = Oberflächenmontage
Lampen-Typ = Xenon
Stromaufnahme = 0.65A
Sockeldurchmesser = 150mm
Gehäusefarbe = Schwarz
Lampe inbegriffen = Ja
Serie = X 500
Multifunktion = Nein
Höhe = 205mm
IP Schutzart = IP65
Temperatur min. = -25°C

Xenon-Blitzleuchte mit extra hoher Intensität. Blitzleuchten mit hoher Blitzenergie von 24 Joule für Fernsignalgebung Kuppeln und Sockel beständig gegen UV-Licht 3-Punkt-DIN-Befestigung Blitzfrequenz mit Leiterplattenschalter wählbar (60 Einzelblitze oder 45 Doppelblitze) 360° Rundum-Sichtbarkeit Kuppeln in verschiedenen Farben (separat zu bestellen) Stromverbrauch: 12V/24V DC (2,8A/1,5A), 115V AC (0,6A), 230V AC (0,3A) Betriebstemperatur: -20° bis +35°C Schutzart: IP65
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
115 V ac
Lichtart:
Blitz
Montageart:
Oberflächenmontage
Lampen-Typ:
Xenon
Stromaufnahme:
0.65A
Sockeldurchmesser:
150mm
Gehäusefarbe:
Schwarz
Lampe inbegriffen:
Ja
Serie:
X 500
Multifunktion:
Nein
Höhe:
205mm
IP Schutzart:
IP65
Temperatur min.:
-25°C
Weitere Suchbegriffe: Signalleuchte, Xenon-Signalleuchte, kontrolllampe 115 volt, kontrolllampe, kontrollleuchte ip65, 4055133, Automation, Signalgeber, Leuchtmelder, Moflash, X50021RS, Automation & Control Gear, Automation Signalling, Beacons
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 205,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 276,95*
€ 329,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 273,35*
€ 325,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 256,25*
€ 304,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,59*
€ 280,35
pro Stück
ab 15 Stück
€ 227,90*
€ 271,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,64*
€ 244,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moflash Signalling
50010RS
ab € 31,75*
Zubehör
Moflash Signalling
50066RS
ab € 11,22*
Zubehör
Moflash Signalling
50064RS
ab € 11,22*
Zubehör
Moflash Signalling
50065RS
ab € 11,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.