Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Leuchtenzubehör
>
Sicherheitstrafo
>
Artikel
Block ETTK Baustellentransformator, Primär 230V ac / Sekundär 230V ac, 630VA 1-phasig, 2.7A Schutzkontakt-Stecker
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-405565
Hersteller:
Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
ETTK 630
EAN/GTIN:
4016138617139
Suchbegriffe:
Sicherheitstrafo
Sicherheitstransformator
Spartrafo
Spartransformator
Primär-Nennspannung = 230V ac
Sekundär-Nennspannung = 230V ac
Nennleistung = 630VA
Anzahl der Phasen = 1
Ausgangsstrom = 2.7A
Serie = ETTK
Steckertyp = Schutzkontakt-Stecker
Dosentyp = Schutzkontakt-Stecker
Gewicht = 16.4kg
Länge = 230mm
Breite = 120mm
Tiefe = 300mm
Abmessungen = 230 x 120 x 300mm
Montagetyp = Tragbar
Betriebsfrequenz min. = 50Hz
IEC 61558-2-4, DIN EN 61558-2-4. VDE 0570 Teil 2-4. Trenntransformatoren, Serie ETTK. Hohe Schutzart Gießharzvollverguss Tragegriff für leichte Handhabung Mit primärseitiger Netzanschlussleitung und sekundärseitiger Steckdose Bedingt kurzschlussfest
Weitere Informationen:
Primär-Nennspannung:
230V ac
Sekundär-Nennspannung:
230V ac
Nennleistung:
630VA
Anzahl der Phasen:
1
Ausgangsstrom:
2.7A
Serie:
ETTK
Steckertyp:
Schutzkontakt-Stecker
Dosentyp:
Schutzkontakt-Stecker
Gewicht:
16.4kg
Länge:
230mm
Breite:
120mm
Tiefe:
300mm
Abmessungen:
230 x 120 x 300mm
Montagetyp:
Tragbar
Betriebsfrequenz min.:
50Hz
... >
Stromversorgungen & Transformatoren
>
Transformatoren
>
Baustellentransformatoren
Weitere Suchbegriffe:
Netztrafo
,
Netztransformator
,
Trafo
,
Transformator
,
Trenntrafo
,
Trenntransformator
,
trafo primär 230v sekundär 230v
,
trenntrafo
,
block trenntrafo
,
405565
,
Stromversorgungen & Transformatoren
,
Transformatoren
,
Baustellentransformatoren
,
Block
,
ETTK630
,
Power Supplies & Transformers
,
Transformers
,
Site Transformers
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 262
€ 5,95*
ab € 637,58*
€ 734,42*
Lager 108
Frei Haus
ab € 704,78*
€ 830,15*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 830,15*
€ 987,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 822,67*
€ 978,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 791,69*
€ 942,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 740,28*
€ 880,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 704,78*
€ 838,69
pro Stück
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Spartrafo 250VA 230V 110V IP22 E-JET250
Block Transformatoren
E-JET250
ab € 274,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen