| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-4055751 Herst.-Nr.: 161050250 EAN/GTIN: 7612988188224 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Fitting Typ = Tankadapter Material = Hart-PVC Anschlussrichtung = Gerade Passende Rohrgröße = 50mm Gewinde Standard 2 = Kleber Gewindegröße 2 = 50mm Länge = 113mm
Tankadapter. Tankadapter, ideal geeignet für Wasseraufbereitung, Schiffsbau und chemische Prozessindustrie. Endanschluss: Anschluss mit Lösungsmittel festigt Buchse für zölligen oder metrischen Schlauch Flachen Sie Dichtungsepdm ab Gute Beständigkeit gegenüber Chemikalien und Korrosion Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Fitting Typ: | Tankadapter | Material: | Hart-PVC | Anschlussrichtung: | Gerade | Passende Rohrgröße: | 50mm | Gewinde Standard 2: | Kleber | Gewindegröße 2: | 50mm | Länge: | 113mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: PVC-U Fittings, PVC-Muffe, georg fischer behälteranschluss, pvc-fittings, 4055751, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Rohre und Winkelstücke, PVC-Rohrverschraubungen, Georg Fischer, 161050250, Plumbing & Pipeline, Pipes & Pipe Fittings, Plastic Pipe Fittings |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 17 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 36,26* | € 47,98* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 9 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 38,10* | € 48,90* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 108 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 8,95* | ab € 37,03* | € 49,16* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 51,29* | € 65,91* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 108 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 108 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 108 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | ![](/p.gif) | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|