Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Kabelverschraubung
>
Artikel
Lapp SKINTOP Kabelverschraubung, M16 Messing vernickelt 4.5mm/ 10mm, IP68, IP69
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-4058823
Hersteller:
Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
53112010 + 52103010
EAN/GTIN:
5060641258821
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m16 messing
kabelverschraubung m16
kabelverschraubungen messing
Gewindegröße = M16
Kabeldurchmesser max. = 10mm
Kabeldurchmesser min. = 4.5mm
Material = Messing nickelplattiert
Farbe = Metall
Serie = SKINTOP
Schutzart = IP68, IP69
Kontermutter im Lieferumfang enthalten = Ja
Betriebstemperatur max. = +100°C
Standards = CE
Betriebstemperaturbereich = -40 → +100 °C
Weitere Informationen:
Gewindegröße:
M16
Kabeldurchmesser max.:
10mm
Kabeldurchmesser min.:
4.5mm
Material:
Messing nickelplattiert
Farbe:
Metall
Serie:
SKINTOP
Schutzart:
IP68, IP69
Kontermutter im Lieferumfang enthalten:
Ja
Betriebstemperatur max.:
+100°C
Standards:
CE
Betriebstemperaturbereich:
-40 → +100 °C
... >
Kabel und Drähte
>
Kabelverschraubungen und -befestigungen
>
Kabelverschraubungen
Weitere Suchbegriffe:
4058823
,
Kabel und Drähte
,
Kabelverschraubungen und -befestigungen
,
Kabelverschraubungen
,
Lapp
,
53112010+52103010
,
Cables & Wires
,
Cable Glands & Fittings
,
Cable Glands
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,16*
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 5,432* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 41,46*
€ 49,34
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 39,94*
€ 47,53
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 36,28*
€ 43,17
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 33,49*
€ 39,85
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 32,86*
€ 39,10
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 27,16*
€ 32,32
pro Paket
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp 52103115 Hardwarebefestigungsabdeckung Messing Stecker
Lapp Kabel
52103115
ab € 0,87*
Zubehör
Lapp 52104570 Kabelverschraubung Stahl Messing, Nickel
Lapp Kabel
52104570
ab € 3,3343*
Zubehör
Lapp SKINDICHT O-Ring Perbunan Gestanzte Dichtung
Lapp Kabel
53102011
ab € 0,0806*
Zubehör
SIB D4316107 Mutter Sicherungsmutter M16
k.A.
D4316107
ab € 4,09*
Zubehör
Lapp Kabelverschraubung Schlüssel M12, M16, M20, M32, M40
Lapp Kabel
61791273
ab € 272,53*
Zubehör
RS PRO Gegenmutter M16 Messing
RS Pro
127164
ab € 8,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen