Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp SKINDICHT Kabelverschraubungsadapter PG36 M63 Messing nickelplattiert Metall -60°C / +200°C M63 → PG36


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Lapp SKINDICHT Kabelverschraubungsadapter PG36 M63 Messing nickelplattiert Metall -60°C / +200°C M63 → PG36
Lapp SKINDICHT Kabelverschraubungsadapter PG36 M63 Messing nickelplattiert Metall -60°C / +200°C M63 → PG36
Lapp SKINDICHT Kabelverschraubungsadapter PG36 M63 Messing nickelplattiert Metall -60°C / +200°C M63 → PG36
Artikel-Nr.:
     108EL-4058980
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52104290
EAN/GTIN:
     5059039233731
Suchbegriffe:
Adapter Kabelverschraubung
Kabelverschraubung
Übergangsmuffe
Übergangsstück
Außengewindegröße = M63
Innengewindegröße = PG36
Material = Messing nickelplattiert
Typ = Adapter
Gewindegröße = M63 → PG36
Farbe = Metall
Serie = SKINDICHT°C

Metall-Adapter, metrisch zu PG. Dieser Adapter (metrische zu PG-Gewinden) von Lapp ist ideal für den Einsatz von PG-Gewindezubehör in metrischen Gewinden. Durch die robuste vernickelte Messingkonstruktion verfügt der Adapter über eine hohe mechanische Belastbarkeit. Eigenschaften und Vorteile • Ermöglicht die Anpassung des PG-Zubehörs an metrische Gewinde• Robuste Bauweise• Betriebstemperatur von -60°C bis +200 °C Anwendungen Dieser SKINDICHT® MA-M/PG-Adapter wird von einem metrischen Außengewinde auf ein PG-Innengewinde umgestellt und kann mit diesem verwendet werden.● Maschinen• Geräte• Gehäuse Alternativen Verschiedene Größen von Adaptern sind erhältlich.• ; 405-8902 405-8902 ist ein Metalladapter für M16-metrische Gewinde an PG7-PG-Gewinde.• ; 405-8918 405-8918 ist ein Metalladapter für M20-metrische Gewinde an PG9-PG-Gewinde.• ; 405-8924 405-8924 ist ein Metalladapter für M25-metrische Gewinde an PG11-PG-Gewinde.• ; 405-8946 405-8946 ist ein Metalladapter für M25-metrische Gewinde an PG13,5-PG-Gewinde.• ; 405-8952 405-8952 ist ein Metalladapter für M25-metrische Gewinde an PG16-PG-Gewinde.• ; 405-8968 405-8968 ist ein Metalladapter für M32-metrische Gewinde an PG21-PG-Gewinde.• ; 405-8974 405-8974 ist ein Metalladapter für M50-metrische Gewinde an PG29-PG-Gewinde.• ; 405-8980 405-8980 ist ein Metalladapter für M63-metrische Gewinde an PG36-PG-Gewinde.• ; 405-8996 405-8996 ist ein Metalladapter für M63-metrische Gewinde an PG42-PG-Gewinde.
Weitere Informationen:
Außengewindegröße:
M63
Innengewindegröße:
PG36
Material:
Messing nickelplattiert
Typ:
Adapter
Gewindegröße:
M63 → PG36
Farbe:
Metall
Serie:
SKINDICHT°C
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung m63 messing, adapter kabelverschraubung, messing übergangsmuffe, 4058980, Kabel und Drähte, Kabelverschraubungen und -befestigungen, Kabelverschraubungen-Adapter, Lapp, 52104290, Cables & Wires, Cable Glands & Fittings, Cable Gland Adaptors
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 8,7882*
€ 11,3294*
10
€ 5,46*
ab € 9,867*
€ 12,537*
34 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 10,45336*
€ 13,24336*
1
€ 6,90*
ab € 11,74*
€ 16,09*
Lager 108
10
Frei Haus
ab € 12,883*
€ 16,154*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 16,154*
€ 19,22326
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,704*
€ 18,68776
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,233*
€ 18,12727
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,883*
€ 15,33077
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 161,54* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
52104503
ab € 4,67*
Zubehör
Lapp Kabel
61791273
ab € 273,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.