Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp SKINDICHT Kabelverschraubungsadapter M16 PG9 Messing nickelplattiert Metall -60°C / +200°C PG9 → M16


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Lapp SKINDICHT Kabelverschraubungsadapter M16 PG9 Messing nickelplattiert Metall -60°C / +200°C PG9 → M16
Lapp SKINDICHT Kabelverschraubungsadapter M16 PG9 Messing nickelplattiert Metall -60°C / +200°C PG9 → M16
Lapp SKINDICHT Kabelverschraubungsadapter M16 PG9 Messing nickelplattiert Metall -60°C / +200°C PG9 → M16
Artikel-Nr.:
     108EL-4059028
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52104491
EAN/GTIN:
     5059039233946
Suchbegriffe:
Adapter Kabelverschraubung
Erweiterungsring
Kabelverschraubung
Übergangsmuffe
Außengewindegröße = PG9
Innengewindegröße = M16
Material = Messing nickelplattiert
Typ = Adapter
Gewindegröße = PG9 → M16
Farbe = Metall
Betriebstemperatur min. = -60°C

PG zu metrischem Metalladapter. Dieser Adapter (PG- zu metrischen Gewinden) von Lapp ist ideal für den Einsatz von metrischem Gewindezubehör in PG-Gewinden. Durch die robuste vernickelte Messingkonstruktion verfügt der Adapter über eine hohe mechanische Belastbarkeit. Eigenschaften und Vorteile • Ermöglicht die Anpassung des metrischen Zubehörs an PG-Gewinde• Robuste Bauweise• Betriebstemperatur von -60°C bis +200 °C Anwendungen Dieser SKINDICHT® MA-PG/M-Adapter wird von einem metrischen Außengewinde auf ein PG-Innengewinde umgestellt und kann mit diesem verwendet werden.● Maschinen• Geräte• Gehäuse Alternativen Verschiedene Größen von Adaptern sind erhältlich.• ; 405-9012 405-9012 ist ein Adapter für PG7- an M12-Gewinde• ; 405-9028 405-9028 ist ein Adapter für PG9- an M16-Gewinde• ; 405-9034 405-9034 ist ein Adapter für PG11- an M16-Gewinde• ; 405-9040 405-9040 ist ein Adapter für PG11- an M20-Gewinde• ; 405-9056 405-9056 ist ein Adapter für PG13,5- an M20-Gewinde• ; 405-9062 405-9062 ist ein Adapter für PG16- an M25-Gewinde• ; 405-9078 405-9078 ist ein Adapter für PG21- an M25-Gewinde• ; 405-9084 405-9084 ist ein Adapter für PG21- an M32-Gewinde• ; 405-9090 405-9090 ist ein Adapter für PG29- an M40-Gewinde• ; 405-9107 405-9107 ist ein Adapter für PG36- an M40-Gewinde
Weitere Informationen:
Außengewindegröße:
PG9
Innengewindegröße:
M16
Material:
Messing nickelplattiert
Typ:
Adapter
Gewindegröße:
PG9 → M16
Farbe:
Metall
Betriebstemperatur min.:
-60°C
Weitere Suchbegriffe: Übergangsstück, kabelverschraubung m16 messing, adapter kabelverschraubung, messing übergangsmuffe, 4059028, Kabel und Drähte, Kabelverschraubungen und -befestigungen, Kabelverschraubungen-Adapter, Lapp, 52104491, Cables & Wires, Cable Glands & Fittings, Cable Gland Adaptors
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,72*
€ 1,40*
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,1636*
€ 1,4936*
15 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,2208*
€ 1,5608*
19 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,22106*
€ 1,57106*
Lager 108
5
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,974*
€ 1,604*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,604*
€ 1,90876
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,394*
€ 1,65886
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,254*
€ 1,49226
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,234*
€ 1,46846
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,174*
€ 1,39706
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,974*
€ 1,15906
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 8,02* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
53102011
ab € 0,08*
Zubehör
Lapp Kabel
53102010
ab € 0,0591*
Zubehör
Lapp Kabel
61791273
ab € 271,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.