Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toshiba LCX TSSOP 48-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4063213
Hersteller:
     Toshiba
Herst.-Nr.:
     TC74LCX16244(EL,F)
EAN/GTIN:
     5059041941648
Suchbegriffe:
4063213
Halbleiter
Logik ICs
Puffer ICs
Logikfamilie = LCX
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = TSSOP
Pinanzahl = 48
Ausgangsstrom H-Pegel max. = -24mA
Ausgangsstrom L-Pegel max. = 24mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL = 6.2 ns @ 2.7 V
Abmessungen = 12.5 x 6.1 x 1mm
Betriebstemperatur min. = -40 °Cmm

Serie TC74LCX, Toshiba. Verfahren: CMOS Netzspannung: 2 bis 3,6 V
Weitere Informationen:
Logikfamilie:
LCX
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
TSSOP
Pinanzahl:
48
Ausgangsstrom H-Pegel max.:
-24mA
Ausgangsstrom L-Pegel max.:
24mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL:
6.2 ns @ 2.7 V
Abmessungen:
12.5 x 6.1 x 1mm
Betriebstemperatur min.:
-40 °Cmm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,70*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.