Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FTDI Chip UART Controller-IC 48-Pin, LQFP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-406578
Hersteller:
     FTDI
Herst.-Nr.:
     FT2232D-REEL
EAN/GTIN:
     5060641268103
Suchbegriffe:
FIFO
FIFO-Speicher
IC Interface
Interface-IC
Interface = Controller-IC
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = LQFP
Pinanzahl = 48
Abmessungen = 7 x 7 x 1.4mm
Höhe = 1.4mm
Länge = 7mm
Betriebstemperatur max. = +85 °C
Breite = 7mm

Serielle E/A-Peripheriegeräte, FTDI Chip
Weitere Informationen:
Interface:
Controller-IC
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
LQFP
Pinanzahl:
48
Abmessungen:
7 x 7 x 1.4mm
Höhe:
1.4mm
Länge:
7mm
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Breite:
7mm
Weitere Suchbegriffe: fifo, 406578, Halbleiter, Schnittstellen, USB-Schnittstellen-ICs, FTDI Chip, FT2232DREEL, Semiconductors, Interface ICs, USB Interface ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,24*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.