Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Kantenschutz, Typ , Polyethylen


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-406922
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     406922
EAN/GTIN:
     5056070987869
Suchbegriffe:
Durchführungstülle
Kabeldurchführungstüllen
Kabeltüllen
Eckschutzprofil
Material = Polyethylen
Spannbereich = 1.2 → 1.6mm

RS Pro PE-Tüllenleisten. Kantenschutz/Kantenabschluss aus naturfarbenem Polyethylen (PE) für eine glatte Kanten von Tafeln, Chassis usw. Verschiedene Größen erhältlich für eine Tafelstärke von 1,0 → 5,5 mm. Erhältlich in Längen von 5 m und 10 m zum Ablängen vor Ort.Es gibt eine Reihe von unterschiedlich großen Tüllenleisten, so dass Sie sicher sein können, einen für Ihre Anwendung zu finden. Sie sind mit einer Länge von 5 m oder 10 m erhältlich und können auf Maß geschnitten werden. Bitte sehen Sie sich die Tabelle und das Diagramm unten an, um Ihren idealen Tüllenstreifen zu finden.
Weitere Informationen:
Material:
Polyethylen
Spannbereich:
1.2 → 1.6mm
Weitere Suchbegriffe: eckschutzprofil 5m, eckschutzprofil, durchführungstülle rs pro, 406922, Sicherheit & Eisenwaren, Türsteuerungen & Dichtungen, Türdichtungen, RS PRO, ED016, Security & Ironmongery, Door Control & Seals, Door Seals
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,39*
  
Preis gilt ab 7.500 Beutel
1 Beutel enthält 5 Meter (ab € 0,878* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 7,20*
€ 8,57
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 6,80*
€ 8,09
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 6,45*
€ 7,68
pro Beutel
ab 15 Beutel
€ 6,12*
€ 7,28
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 5,83*
€ 6,94
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 5,63*
€ 6,70
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 5,46*
€ 6,50
pro Beutel
ab 7500 Beutel
€ 4,39*
€ 5,22
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.