Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hoyles Keyguard-Fenster, Typ Keyguard Ersatzfenster


Menge:  Box  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4070514
Hersteller:
     Hoyles
Herst.-Nr.:
     K1030GR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Handmelder Ersatzscheibe
Zubehör Typ = Keyguard Ersatzfenster

Keyguard-Schlüsselkasten für Notfallzugang. Die Keyguard-Serie umfasst Kunststofffenster zum Ausrasten, um Schlüssel mit oder ohne batteriebetriebenen integrierten Alarm freizugeben. Andere Keyguard-Optionen enthalten spannungsfreie Kontakte für Spezialanwendungen. Die Schlüsselkästen bestehen aus Kunststoff ohne Glas Kunststofffenster zum Abreißen Kann verdrahtet und in vorhandene Alarmsysteme integriert werden Sowohl für Schlüssel als auch für Karten Ideal für Bereiche mit eingeschränktem Zugang Durch das Kunststofffenster ist der Keyguard für die Verwendung in Bereichen wie Schulen, Lebensmittelverarbeitungsbereiche und Schwimmbädern geeignet. Standard-Schlüsselkasten (RS ; 407-0457 407-0457 , RS ; 407-0463 407-0463 ). Die Standardausführung ohne Alarm oder Schalter. Schlüsselkasten mit Alarm (RS ; 407-0485 407-0485 , ; 407-0479 407-0479 ). Mit einem integrierten akustischen Alarm, der über eine PP3 Alkali-Mangan-Batterie (mitgeliefert) versorgt wird Bei jedem Versuch, das Kunststofffenster zu entfernen, wird der Alarm ausgelöst. Der Alarm kann nur durch Einsetzen eines neuen Fensters zum Verstummen gebracht werden. Schlüsselkasten mit Schalter (RS ; 407-0508 407-0508 ). Der Keyguard K1020 ist mit einem einpoligen Umschaltkontakt-Mikroschalter (10 A/240 V ac) ausgestattet. Dieser Schalter ist angeschlossen und spannungsfrei; er ist für den Anschluss an die Geräte des Benutzers bestimmt. Sollte nur bei niedriger Spannung verwendet werden (12 V dc). Keyguard-Fenster (RS ; 407-0514 407-0514 ). Ersatzscheiben für den Keyguard-Schlüsselkasten für Notfallzugang
Weitere Informationen:
Zubehör Typ:
Keyguard Ersatzfenster
Weitere Suchbegriffe: 4070514, Gebäude- und Arbeitssicherheit, Brandschutz, Feueralarm Zubehör, Hoyles, K1030GR, Site Safety, Fire Safety, Fire Alarm Accessories
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
1 Box enthält 4 Stück (ab € 3,645* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 21,98*
€ 26,16
pro Box
ab 2 Boxen
€ 21,56*
€ 25,66
pro Box
ab 5 Boxen
€ 20,64*
€ 24,56
pro Box
ab 10 Boxen
€ 19,09*
€ 22,72
pro Box
ab 20 Boxen
€ 17,62*
€ 20,97
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 14,58*
€ 17,35
pro Box
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Velcro
EC60240
ab € 5,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.