Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips 2-Rohr Energiesparlampe, 9 W L. 167 mm, Sockel G23 4000K Ø 28mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Philips 2-Rohr Energiesparlampe, 9 W L. 167 mm, Sockel G23 4000K Ø 28mm
Philips 2-Rohr Energiesparlampe, 9 W L. 167 mm, Sockel G23 4000K Ø 28mm
Philips 2-Rohr Energiesparlampe, 9 W L. 167 mm, Sockel G23 4000K Ø 28mm
Artikel-Nr.:
     108EL-4075597
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     9PLS8402PINB
EAN/GTIN:
     5059045726319
Suchbegriffe:
Energiesparlampe G23
Energiesparlampe Sockel G23
Kompaktleuchtstofflampen G23
Kompaktleuchtstofflampen Sockel G23
Form = 2-Rohr
Leistung = 9 W
Lampensockel = G23
Länge = 167 mm
Farbtemperatur = 4000K
Glühlampen-Vergleichsleistung = 60W
Farbton = Kaltweiß
Farbwiedergabe = 82
Bezugsfarbe/ Referenzfarbe = 840
Durchmesser = 28mm
Anzahl der Schleifen = 1
Lichtstärke = 600 lm
Lebensdauer = 10000h

PL-S, Biax S. Diese Serie von Leuchtstoffröhren ist Teil der Produktfamilie kompakter, nicht integrierter Leuchtstofflampen. Diese Leuchten bestehen aus parallelen, schmalen Leuchtstoffröhren, die in Nähe der Enden zusammengeschweißt sind, und einer zwei- oder vier-poligen Basis mit einem Gehäuse, das den speziellen Sofortstarter und Kondensator enthält. Diese Leuchten arbeiten mit herkömmlichen Vorschaltgeräten. Der PL-S-Leuchten sind ideal für Anwendungen in Hotels, Restaurants, Wohnbereichen, Theatern, Schildern, Korridoren, Sicherheits- und Orientierungsbeleuchtung. Kompakte Energiesparlampen 2-polige G23-Sockel PL-S und Biax S
Weitere Informationen:
Form:
2-Rohr
Leistung:
9 W
Lampensockel:
G23
Länge:
167 mm
Farbtemperatur:
4000K
Glühlampen-Vergleichsleistung:
60W
Farbton:
Kaltweiß
Farbwiedergabe:
82
Bezugsfarbe/ Referenzfarbe:
840
Durchmesser:
28mm
Anzahl der Schleifen:
1
Lichtstärke:
600 lm
Lebensdauer:
10000h
Weitere Suchbegriffe: Energiesparlampe für KVG, Kompaktleuchtstofflampe 2-Pin, Kompaktleuchtstofflampe 2-Stift, Energiesparlampe mit Stecksockel, Energiesparlampen mit Stecksockel, Leuchtmittel G23, Sockel G23, kompaktleuchtstofflampen g23 5000k, energiesparlampe mit stecksockel, energiesparlampe für kvg g23, 4075597, Beleuchtung, Glühlampen, Lampen und Leuchtstoffröhren, Energiesparlampen, Philips Lighting, 9PLS8402PINB, Lighting, Light Bulbs, Lamps & Tubes, CFL Bulbs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.