Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hall-Effekt-Sensor Digital, 50 mA 3,8 → 30 V dc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Hall-Effekt-Sensor Digital, 50 mA 3,8 → 30 V dc
Artikel-Nr.:
     108EL-4077650
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     SR16C-N
EAN/GTIN:
     5059039201242
Suchbegriffe:
Hall-Sensor
hall-sensor
Ausgangstyp = Digital
Versorgungsspannung = 3,8 → 30 V dc
Anschlusstyp = Drahtanschluss
Gleichspannung max. = 30V
Schaltstrom = 50 mA
Länge = 24.6mm
Breite = 10.9mm
Tiefe = 6.4mm
Abmessungen = 24,6 x 10,9 x 6,4 mm°C
Betriebstemperatur min. = -20°C

Hall-Effekt-Sensor Serie SR 16/SR 17. Hall-Effekt-Flügelrad mit integriertem Magneten zur Erkennung von metallischen Zielen. Ideal für Erkennungs- oder Zählanwendungen, die nicht mit einem Infrarotsensor ausgeführt werden können. Für den Einsatz in schmutzigen und staubigen Industrieumgebungen. Senkrechte oder seitliche Montage, Stift- oder Kabelausgang modellabhängig.
Weitere Informationen:
Ausgangstyp:
Digital
Versorgungsspannung:
3,8 → 30 V dc
Anschlusstyp:
Drahtanschluss
Gleichspannung max.:
30V
Schaltstrom:
50 mA
Länge:
24.6mm
Breite:
10.9mm
Tiefe:
6.4mm
Abmessungen:
24,6 x 10,9 x 6,4 mm°C
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Weitere Suchbegriffe: 4077650, Automation, Sensoren, Hall-Effekt-Sensoren, Honeywell, SR16CN, Automation & Control Gear, Sensors, Hall Effect Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,15*
€ 23,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,11*
€ 23,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,59*
€ 22,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,09*
€ 20,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.