Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Adapter
>
Video Adapter
>
VGA Adapter
>
Artikel
RS PRO Sub-D Adapter, Buchse VGA zu Buchse VGA
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-4081924
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
4081924
EAN/GTIN:
5056070932395
Suchbegriffe:
Adapter VGA
VGA Adapter
adapter vga
Gewandelt von Gender = Female
Gewandelt von Typ = VGA
Gewandelt zu Gender = Female
Gewandelt zu Typ = VGA
Adapters_6024809_Normal Module
Weitere Informationen:
Gewandelt von Gender:
Female
Gewandelt von Typ:
VGA
Gewandelt zu Gender:
Female
Gewandelt zu Typ:
VGA
... >
Steckverbinder
>
USB D-Sub & Computer Steckverbinder
>
Sub-D Adapter
Weitere Suchbegriffe:
4081924
,
Steckverbinder
,
USB D-Sub & Computer Steckverbinder
,
Sub-D Adapter
,
RS PRO
,
202147
,
Connectors
,
USB, D Sub & Computing Connectors
,
D Sub Adapters
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,81*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS PRO Nylon 66 Kabelbinder Schwarz 4,8 mm x 300mm, 100 Stück
RS Pro
233487
ab € 11,46*
Zubehör
RS PRO Standard-Schraubendrehersatz, 18-teilig Schlitz, PHILLIPS, POZIDRIV
RS Pro
4593972
ab € 74,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen