Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Rund Acrylglas Rohr Transparent, Außen-Ø 12mm / Innen-Ø 8mm, 1m, Acryl


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Rund Acrylglas Rohr Transparent, Außen-Ø 12mm / Innen-Ø 8mm, 1m, Acryl
Artikel-Nr.:
     108EL-4084018
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     4084018
EAN/GTIN:
     5056111998465
Suchbegriffe:
Acryl-Rohr
Acrylglas-Rohr
Acrylglasrohr
Acrylrohr
Farbe = Transparent
Länge = 1m
Material = Acryl
Rohr-Form = Rund
Innendurchmesser = 8mm
Außendurchmesser = 12mm
Dichte = 1.18g/cm³
Wasseraufnahme = 0%
Betriebstemperatur max. = +70°C
Härte = Rockwell M90

RS Pro Rundes Acryl-Rohr, 1 m x 12 mm Außendurchmesser x 8 mm IDDieses vielseitige, transparente Acrylrohr ist Teil der RS Pro Serie und eine gründlich geprüfte Option für den Einsatz in vielen kommerziellen und industriellen Situationen. Er wurde nach einem hohen Leistungs- und Qualitätsstandard hergestellt und bietet daher eine hervorragende optische Klarheit und Leistung im UV-Licht (ultraviolett). Er wird in Längen von 1 Meter geliefert und ist beständig gegen alle Arten von Wetter, sodass er unbrüniert bleibt und seine Transparenz bei der Verwendung im Freien behält. Es ist auch für den Einsatz in Industrie- und Hochverkehrsumgebungen geeignet, da es eine gute Beständigkeit gegen Säuren, Laugen, Öle und anorganische Chemikalien aufweist. Das Durable Rohr hat eine Zugfestigkeit von 60 MPa und eine Schlagfestigkeit von 12 kJ/m2. Er wird häufig sowohl für Außen- als auch für Innenanwendungen verwendet, wie z. B. Einzelhandelsdisplays, beleuchtete Schilder und Möbel.Eigenschaften und Vorteile• Aus Acryl • Klar in Farbe • Länge: 1 m • Außendurchmesser von 12 mm • Innendurchmesser von 8 mm • Rundrohrform • Maximale Betriebstemperatur: +70 °C. • Härte von M 90 Rockwell • Wärmeleitfähigkeit von 0,19 W/mK • Wasserabsorption von 0 % • Verlängerung von 5 % • Dichte von 1,18 g/cm3RS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Farbe:
Transparent
Länge:
1m
Material:
Acryl
Rohr-Form:
Rund
Innendurchmesser:
8mm
Außendurchmesser:
12mm
Dichte:
1.18g/cm³
Wasseraufnahme:
0%
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Härte:
Rockwell M90
Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Rohr, Kunststoffrohr, acrylglas-rohr 8mm, acryl rohr, kunststoffrohr 1m, 4084018, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Kunststoff- und Gummimaterialien, Kunststoffrohre, RS PRO, Engineering Materials & Industrial Hardware, Plastic & Rubber Materials, Plastic Tubes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 6,55* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 11,56*
€ 13,76
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 11,33*
€ 13,48
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 10,53*
€ 12,53
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 10,05*
€ 11,96
pro Paket
ab 6 Pakete
€ 9,53*
€ 11,34
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 9,21*
€ 10,96
pro Paket
ab 12 Pakete
€ 8,34*
€ 9,92
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 8,22*
€ 9,78
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 6,55*
€ 7,79
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.