Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Rund Acrylglas Rohr Transparent, Außen-Ø 22mm / Innen-Ø 16mm, 1m, Acryl


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Rund Acrylglas Rohr Transparent, Außen-Ø 22mm / Innen-Ø 16mm, 1m, Acryl
Artikel-Nr.:
     108EL-4084024
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     4084024
EAN/GTIN:
     5056111998472
Suchbegriffe:
Acryl-Rohr
Acrylglas-Rohr
Acrylglasrohr
Acrylrohr
Farbe = Transparent
Länge = 1m
Material = Acryl
Rohr-Form = Rund
Innendurchmesser = 16mm
Außendurchmesser = 22mm
Dichte = 1.18g/cm³
Wasseraufnahme = 0%
Betriebstemperatur max. = +70°C
Härte = Rockwell M90%

RS Pro Rundes Acryl-Rohr, 1 m x 22 mm Außendurchmesser x 16 mm IDDieses transparente Acrylrohr von RS Pro ist eine robuste Option für den Einsatz in Industrie- und kommerziellen Situationen. Als Teil der RS Pro Serie wurde geprüft, ob sie die höchsten Leistungs- und Qualitätsstandards erfüllt. Die Röhre ist beständig gegen alle Witterungsbedingungen, verfügt über ausgezeichnete optische Klarheit und gute UV-Leistung (ultraviolett). Er bleibt klar und markiert sich unter anspruchsvollen Bedingungen nicht. Das Rohr mit 22 mm Außendurchmesser und 16 mm Innendurchmesser ist in Längen von 1 Meter erhältlich. Sie können sie in stark frequentierten und industriellen Umgebungen verwenden, und ihre Härte von M 90 Rockwell sorgt für Langlebigkeit. Es ist außerdem sehr beständig gegen Laugen, Säuren, anorganische Chemikalien und Öle. Mit einer Schlagfestigkeit von 12 kJ/m2 und einer Zugfestigkeit von 60 MPa ist dies ein robustes Rohr. Sie können sie in einer Vielzahl von Innen- und Außensituationen für beleuchtete Schilder, Möbel und Verkaufsanzeigen verwenden.Eigenschaften und Vorteile• Aus Acryl • Klar in Farbe • Länge: 1 m • Außendurchmesser von 22 mm • Innendurchmesser von 16 mm • Rundrohrform • Maximale Betriebstemperatur von +70 °C. • Schlagfestigkeit von 12 kJ/m2 • Zugfestigkeit von 60 MPa oder 72 N/mm2 • Härte von M 90 Rockwell • Wärmeleitfähigkeit von 0,19 W/mK • Wasserabsorption von 0 % • Verlängerung von 5 % • Dichte von 1,18 g/cm3RS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Farbe:
Transparent
Länge:
1m
Material:
Acryl
Rohr-Form:
Rund
Innendurchmesser:
16mm
Außendurchmesser:
22mm
Dichte:
1.18g/cm³
Wasseraufnahme:
0%
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Härte:
Rockwell M90%
Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Rohr, Kunststoffrohr, acrylglasrohr 16mm, acryl rohr, kunststoffrohr 1m, 4084024, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Kunststoff- und Gummimaterialien, Kunststoffrohre, RS PRO, Engineering Materials & Industrial Hardware, Plastic & Rubber Materials, Plastic Tubes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 15,60* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 26,82*
€ 31,92
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 26,19*
€ 31,17
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 24,38*
€ 29,01
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 23,38*
€ 27,82
pro Paket
ab 6 Pakete
€ 22,08*
€ 26,28
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 21,51*
€ 25,60
pro Paket
ab 12 Pakete
€ 19,59*
€ 23,31
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 19,23*
€ 22,88
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 15,60*
€ 18,56
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.