Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulstra Hutchinson Gummi Vibrationsdämpfer, Außengewinde-Puffer M10, Ø 50mm x 45mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4088161
Hersteller:
     Paulstra Hutchinson
Herst.-Nr.:
     511545
EAN/GTIN:
     3661227002696
Suchbegriffe:
GM-Puffer
Gummidämpfer
Gummipuffer
Parabel Puffer
Montagetyp = Außengewinde-Puffer
Gewindegröße = M10
Durchmesser = 50mm
Gesamthöhe = 45mm
Material = Gummi
Betriebstemperatur max. = +70°C

Zylindrische Anschläge. Naturkautschuk (50Sh) auf Metall geklebt Sehr flexibles Material nimmt Energie auf Hilft dabei, den Verschleiß von Geräten durch Stöße zu verringern Verringert Lärm und Vibrationen Anwendungsbereiche: Isolierung von rotierenden Maschinen, Stoßdämpfung
Weitere Informationen:
Montagetyp:
Außengewinde-Puffer
Gewindegröße:
M10
Durchmesser:
50mm
Gesamthöhe:
45mm
Material:
Gummi
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Weitere Suchbegriffe: gm-puffer d m10, gm puffer, 4088161, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Vibrationsdämpfungs- und Ausgleichkomponenten, Schwingungsdämpfer, Paulstra Hutchinson, 511545, Engineering Materials & Industrial Hardware, Anti Vibration & Levelling Components, Anti Vibration Mounts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 11 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 23 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
530775
ab € 24,34*
Zubehör
RS Pro
4593972
ab € 74,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.