Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Advance Tapes AT4002 Isolierband, Glasfaser-Filament Weiß, 0.18mm x 25mm x 55m, 0°C bis +155°C


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Advance Tapes AT4002 Isolierband, Glasfaser-Filament Weiß, 0.18mm x 25mm x 55m, 0°C bis +155°C
Artikel-Nr.:
     108EL-4089445
Hersteller:
     Advance Tapes
Herst.-Nr.:
     4089445
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filament-Band
Filament-Klebeband
Filamentband
Filamentklebeband
Farbe = Weiß
Breite = 25mm
Länge = 55m
Trägermaterial = Glasfaser Gewebe
Stärke = 0.18mm
Betriebstemperatur max. = +155°C
Handelsname = AT4002

Advance Tapes GlasgewebebandDas weiße Advance Tapes AT4002 Klasse F einseitiges Glasgewebeband ist ein Acrylklebstoff. Dies ist 0,18 mm dick, 25 mm breit und 55 m lang. Es wird in der elektrischen Isolierung von Spulen, der Isolierung von Vierkantleitern in Fahrmotoren und Generatoren sowie in der Verzurrbandung von Spulen und Ankerwicklungen verwendet.Eigenschaften und VorteileSehr hohe Temperaturbeständigkeit Hohe mechanische Festigkeit Bruchlast beträgt 280 N/cm Die Haftung auf Stahl beträgt 3,5 N/cm Die Dehnung beträgt 5 % Durchschlagsspannung: 2,5 kV Die Betriebstemperatur liegt zwischen 0 °C und 155 °C.AnwendungenFür elektrische Installationen und Reparaturarbeiten Lötverbindungen und Nähte Isolierung von Lötstellen, Klemmen, Kabelbuchsen und LeitungsschienenZertifizierungenUL-Zulassung BS EN 60454-3-8 Typ 2 ISO 9001
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Breite:
25mm
Länge:
55m
Trägermaterial:
Glasfaser Gewebe
Stärke:
0.18mm
Betriebstemperatur max.:
+155°C
Handelsname:
AT4002
Weitere Suchbegriffe: Glasfaser-Gewebeband, Glasfasergewebeband, Glasgewebeband, Glasgewebebänder, Elektroisolierband, Isoband, Isolierband, glasgewebeband weiss 25mmx55m, elektroisolierband, elektroisolierband weiß, 4089445, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebebänder, Isolierbänder, Advance Tapes, AT4002, Adhesives, Sealants & Tapes, Tapes, Electrical Tapes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Spulen
1 Spule enthält 50 Meter (ab € 0,9946* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 69,09*
€ 82,22
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 68,28*
€ 81,25
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 65,91*
€ 78,43
pro Spule
ab 6 Spulen
€ 63,27*
€ 75,29
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 59,28*
€ 70,54
pro Spule
ab 15 Spulen
€ 58,05*
€ 69,08
pro Spule
ab 20 Spulen
€ 56,43*
€ 67,15
pro Spule
ab 3000 Spulen
€ 49,73*
€ 59,18
pro Spule
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.