Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Advance Tapes AT293 Gewebeband, PE-Klebeband Silber, 0.3mm x 50mm x 25m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4089524
Hersteller:
     Advance Tapes
Herst.-Nr.:
     AT293
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
Farbe = Silber
Breite = 50mm
Länge = 25m
Trägermaterial = PE Gewebe
Stärke = 0.3mm
Klebermaterial = Gummiharz
Haftfestigkeit = 4,5 N/cm
Reißdehnung = 30%
Zugfestigkeit = 75N/cm
Finish = Glänzend
Betriebstemperatur max. = +110°C
Betriebstemperatur min. = -50°C
Handelsname = Closure Plate Tape
Modellnummer = AT293

Advance AT293 Premier-Klebeband für Schließplatten. Ein polyethylenbeschichtetes, druckempfindliches Band speziell für die Versiegelung von Gasfeuerschließplatten gemäß British Gas PRS10- 2. Premier-Klebeband für Schließplatten Einzigartiger wärmehärtender Surefire ®-Klebstoff Sehr hohe Haftung Gute Beständigkeit bei hohen und niedrigen Temperaturen „Beschreibbare Oberfläche erlaubt einfache Identifikation des Wartungstechnikers und Wartungsdatums Hervorragende Anpassung an unregelmäßige Formen Gute Abriebfestigkeit Nicht-korrosiver Klebstoff Wasserabweisende Oberfläche PRS10-Zulassung
Weitere Informationen:
Farbe:
Silber
Breite:
50mm
Länge:
25m
Trägermaterial:
PE Gewebe
Stärke:
0.3mm
Klebermaterial:
Gummiharz
Haftfestigkeit:
4,5 N/cm
Reißdehnung:
30%
Zugfestigkeit:
75N/cm
Finish:
Glänzend
Betriebstemperatur max.:
+110°C
Betriebstemperatur min.:
-50°C
Handelsname:
Closure Plate Tape
Modellnummer:
AT293
Weitere Suchbegriffe: PE-Klebeband, PE-Packband, Polyethylen-Packband, Duck Tape, Duct Tape, Panzer-Band, Panzer-Tape, Panzerband, Panzertape, panzerband silber, duck tape, advance tapes panzerband, 4089524, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebebänder, Advance Tapes, AT293, Adhesives, Sealants & Tapes, Tapes, Duct Tapes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,05*
€ 46,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,93*
€ 46,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,94*
€ 43,96
pro Stück
ab 6 Stück
€ 35,46*
€ 42,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,44*
€ 40,98
pro Stück
ab 15 Stück
€ 33,72*
€ 40,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,54*
€ 38,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,60*
€ 32,84
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
4615 Grey
ab € 5,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.