Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NSK Einreihiges Rillenkugellager Kugellager 1-reihig , Innen-Ø 9mm / Außen-Ø 26mm, Breite 8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4089928
Hersteller:
     NSK
Herst.-Nr.:
     629
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625
Innendurchmesser = 9mm
Außendurchmesser = 26mm
Axiallager-Breite = 8mm
Kugellager = Einreihiges Rillenkugellager
Dichtungsanordnung = Offene Bauweise
Lagerspiel = CN
Material = Stahl
Kugelmaterial = Stahl
Käfigmaterial = Stahl
Anzahl der Reihen = 1
Statische Traglast = 1.97kN
Dynamische Traglast = 4.55kN
Bohrung Typ = Parallel
Lager-Serie = 2 Leicht
Teillagercode = 629

Metrisches NSK-Kugellager – Offen. NSK, einreihige Kugellager mit tiefer Laufrille sind die gebräuchlichste Art von Wälzlagern. In vielen metrischen Größen erhältlich und für den Einsatz in vielen Anwendungen unterschiedlicher Industrien geeignet. Eigenschaften und Vorteile. Nimmt radiale und axiale Lasten auf. Betrieb bei hohen Geschwindigkeiten
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
9mm
Außendurchmesser:
26mm
Axiallager-Breite:
8mm
Kugellager:
Einreihiges Rillenkugellager
Dichtungsanordnung:
Offene Bauweise
Lagerspiel:
CN
Material:
Stahl
Kugelmaterial:
Stahl
Käfigmaterial:
Stahl
Anzahl der Reihen:
1
Statische Traglast:
1.97kN
Dynamische Traglast:
4.55kN
Bohrung Typ:
Parallel
Lager-Serie:
2 Leicht
Teillagercode:
629
Weitere Suchbegriffe: 4089928, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Kugellager, NSK, 629, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Ball Bearings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,82*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rocol
RS12171
ab € 9,05*
Zubehör
Rocol
RS12471
ab € 26,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.