Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Decelect Rangierfeld Cat.5 16 Anschl. RJ45 FTP, 1U, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4090990
Hersteller:
     Decelect Forgos
Herst.-Nr.:
     SPE190827
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Rangierpanel
19" Rangierpanel
Rangierpanel
Patchpanel
LAN Kategorie = Cat.5
Anzahl der Anschlüsse = 16
Interfacetyp = RJ45
Abschirmtyp = FTP
Rack Höhe = 1U
Höhe = 43.7mm
Breite = 483mm
Farbe = Schwarz

Rangierfeld mit FTP-Buchsen der Kategorie 5e. 16- und 32-Kanal-Rangierfelder (FTP) mit RJ45-Steckverbindern mit selbst abisolierenden Kontakten. Zum Crimpen der Steckverbinder ist kein spezielles Werkzeug erforderlich. Ersatz-Steckverbinder sind separat erhältlich (1. Best.-Nr.: ; 409-1072 409-1072 ). Kategorie 5e.
Weitere Informationen:
LAN Kategorie:
Cat.5
Anzahl der Anschlüsse:
16
Interfacetyp:
RJ45
Abschirmtyp:
FTP
Rack Höhe:
1U
Höhe:
43.7mm
Breite:
483mm
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: RJ45 Steckverbinder, rj45 steckverbinder cat5e, rj45 steckverbinder, patchpanel 1he, 4090990, Computertechnik und Peripheriegeräte, Netzwerke und WLAN, RJ Patchfelder, Decelect Forgos, SPE190827, Computing & Peripherals, Networking & WiFi, RJ Patch Panels
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 168,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,90*
€ 250,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,56*
€ 243,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,00*
€ 234,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,87*
€ 221,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,72*
€ 200,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.