| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-4093387 Herst.-Nr.: 747275-4 EAN/GTIN: 5059040595996 |
| |
|
| | |
| Zubehörtyp = Zugentlastung Zur Verwendung mit = D-Sub-Steckverbinder, 9-polig Serie = HDF
Zugentlastung für IDC-D-Sub-Steckverbinder Serie AMPLIMITE HDF-20. Zugentlastung oder Kabelstabilisierung AMPLIMITE für den Einsatz mit den D-Sub-Steckverbindern der Serie HDF-20 für Flachbandkabel. Die Zugentlastungen der Serie HDF-20 bestehen aus schwarzem Thermoplast mit einem 90°-Kabelausgang. Weitere Informationen: | | Zubehörtyp: | Zugentlastung | Zur Verwendung mit: | D-Sub-Steckverbinder, 9-polig | Serie: | HDF |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4093387, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, D-Sub-Steckverbinder Zubehör, TE Connectivity, 7472754, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, D Sub Connector Accessories |
| | |
| |