Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stäubli 2mm Bananenstecker Schwarz, Rot, Kontakt vergoldet, Lötanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Stäubli 2mm Bananenstecker Schwarz, Rot, Kontakt vergoldet, Lötanschluss
Stäubli 2mm Bananenstecker Schwarz, Rot, Kontakt vergoldet, Lötanschluss
Artikel-Nr.:
     108EL-4093882
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     65.3314-21
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
Laborstecker
Laborsteckverbinder
Farbe = Schwarz, Rot
Gender = Stecker
Anschlussart = Löten
Steckergröße = 2mm
Kontaktbeschichtung = Vergoldet
Länge = 39.7mm
Kontaktmaterial = Messing
Isoliermaterial = Polyamid

DIN 42802- 2. Stecker. Sicherheitsstecker wird mit Isolierung für die Montage durch den Benutzer geliefert. Erhältlich als Kit mit 2 roten und 2 schwarzen Steckern. Autoklavierbar. Berührungssicher
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz, Rot
Gender:
Stecker
Anschlussart:
Löten
Steckergröße:
2mm
Kontaktbeschichtung:
Vergoldet
Länge:
39.7mm
Kontaktmaterial:
Messing
Isoliermaterial:
Polyamid
Weitere Suchbegriffe: bananenstecker 2mm, laborsteckverbinder, 4093882, Mess- und Prüftechnik, Prüfspitzen, Prüfklemmen und Messbuchsen, Staubli, 65331421, Test & Measurement, Test Connectors, Banana Connectors
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 1,52*
€ 2,81*
€ 6,90*
ab € 1,59*
€ 2,83*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 4,17*
€ 6,43*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.