Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 108
>
Elektronische Bauelemente, Strom, Steckverbinder
>
Steckverbinder
>
AC/DC Leistungs Steckverbinder
>
Abschaltbare CEE Steckdosen
>
Artikel
Scame CEE Steckvorrichtung abschaltbar, Buchse Rot Gerade 3PN+E, 415 V / 16A, IP 67
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-409993
Hersteller:
Scame
Herst.-Nr.:
561.1687
EAN/GTIN:
5056070988156
Suchbegriffe:
409993
Steckverbinder
AC/DC Leistungs Steckverbinder
Abschaltbare CEE Steckdosen
Stecker / Buchse = Buchse
Kontakt-Format = 3PN+E
Schaltbar = Ja
Farbe = Rot
Schutzart = IP 67
Betriebsspannung = 415 V
Nennstrom = 16A
Gehäuseausrichtung = Gerade
Abmessungen = 368 x 106 x 163mm
Erdungspunkt = 6h
Gehäusematerial = Polymer
Tiefe = 163mm
Länge = 368mm
Breite = 106mm
Vertikale Basis mit Schalter. Die SMD-verriegelten Buchsen von Scame verfügen über ein hartes Kunststoffgehäuse und eine abgedeckte Buchse. Sie wurden entwickelt für den Einsatz in der Industrie, lässt sich aber auch geeignet für einer kommerziellen Umgebung. die mit besonderem Blick auf die Sicherheit konzipiert wurden, Diese Serie bietet eine mechanische Verriegelung, die verhindert, dass die von schliessen, wenn der Stecker nicht eingesteckt ist, die Gewinnung von der Stecker wenn der Schalter geschlossen ist, und das Öffnen des Steckdose Abdeckung, wenn der Schalter geschlossen ist. Diese Ausgänge sind erhältlich als geschützt nach IP44 (spritzwassergeschützt) oder IP67 (wasserdicht.)
Weitere Informationen:
Stecker / Buchse:
Buchse
Kontakt-Format:
3PN+E
Schaltbar:
Ja
Farbe:
Rot
Schutzart:
IP 67
Betriebsspannung:
415 V
Nennstrom:
16A
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Abmessungen:
368 x 106 x 163mm
Erdungspunkt:
6h
Gehäusematerial:
Polymer
Tiefe:
163mm
Länge:
368mm
Breite:
106mm
... >
Steckverbinder
>
AC/DC Leistungs Steckverbinder
>
Abschaltbare CEE Steckdosen
Weitere Suchbegriffe:
Scame
,
5611687
,
Connectors
,
Mains & DC Power Connectors
,
Industrial Interlocks
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 157,87*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,39*
€ 240,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,17*
€ 240,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,14*
€ 228,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,25*
€ 204,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,87*
€ 187,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Scame Leistungssteckverbinder Stecker Rot 3P + N + E, 415 V / 16A, Kabelmontage IP66, IP67
Scame
218.1637
ab € 21,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen