Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Einsatzorganisationen
>
Feuerwehrtechnik
>
Chemische, biologische und medizinische Messgrößen
>
Multiparameter-Messgerät
>
Artikel
Hanna Instruments Batterie pH Messgerät, 0.1pH-Wert, 16pH-Wert max., +60 °C max
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-4100902
Hersteller:
Hanna Instruments
Herst.-Nr.:
HI-98127
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Mehrparameter Messgerät
Multiparameter-Messgerät
Batterie-pH-Meter
Labor-pH-Messgerät
pH-Wert max. = 16pH-Wert
pH Minimum = -2pH-Wert
pH Auflösung = 0.1pH-Wert
ph Genauigkeit max. = ±0.1pH-Wert
Temperaturmessung max. = +60 °C
Temperatur min. = -5°C
Temperatur Messauflösung = 0.1°C
Temperatur Messgenauigkeit max. = ±0,5 °C
Breite = 40mm
Wasserbeständige pH-Messgeräte und Zubehör von Hannah Instruments. Für Benutzer, die unterwegs sind, ist der HI98127 Meter ein praktisches Gerät im Taschenformat, das beim Herunterfallen schwimmt. Ein schlanker zweifacher LCD-Bildschirm zeigt pH- und Temperaturmesswerte in einer schnellen Ansprechzeit nebeneinander an. Einfach zu verwenden durch zwei Tasten mit 0,1 pH-Auflösung und ±0,05 pH-Genauigkeit. Eigenschaften und Vorteile:. Akku %-Anzeige Automatische Puffererkennung und Kalibrierung Zweifach-LCD-Bildschirm Taschenformat. Ersatzelektrode HI737127 ( ; 410-0946 410-0946 ). Wo wird ein pH-Messgerät verwendet?. Von Laboren und der Qualitätskontrolle bis hin zu Schulen - pH-Messgeräte haben eine Vielzahl von Anwendungen. Sie werden häufig in Lösungen zur Anzeige von Alkalinität oder Säure verwendet, einige messen auch das elektrische Potenzial, diese werden als "potentiometrische pH-Messgeräte" bezeichnet. In der Regel mit einem Messgerät und einer Sonde messen einige pH-Messgeräte auch die Temperatur. Welche Art von Messung benötigt wird RS bietet eine Vielzahl von pH-Messgeräten, um Ihre pH-Messanforderungen zu erfüllen.
Weitere Informationen:
pH-Wert max.:
16pH-Wert
pH Minimum:
-2pH-Wert
pH Auflösung:
0.1pH-Wert
ph Genauigkeit max.:
±0.1pH-Wert
Temperaturmessung max.:
+60 °C
Temperatur min.:
-5°C
Temperatur Messauflösung:
0.1°C
Temperatur Messgenauigkeit max.:
±0,5 °C
Breite:
40mm
... >
Mess- und Prüftechnik
>
Umwelt-Test- und Messgeräte
>
pH Messgeräte
Weitere Suchbegriffe:
Labor-pH-Meter
,
Messgerät pH
,
Multifunktions pH-Meter
,
PH-Messer
,
Taschen pH-Meter
,
Tisch-pH-Messgerät
,
Tisch-pH-Meter
,
pH-Messgerät
,
pH-Messgeräte
,
pH-Meter
,
labor-ph-meter hanna
,
mehrparameter messgerät
,
4100902
,
Mess- und Prüftechnik
,
Umwelt-Test- und Messgeräte
,
pH Messgeräte
,
Hanna Instruments
,
HI98127
,
Test & Measurement
,
Environmental Test & Measurement
,
pH Meters
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 100,39*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,49*
€ 155,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,88*
€ 154,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,59*
€ 148,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,04*
€ 133,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,39*
€ 119,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansell TouchNTuff 92600 Handschuhe Größe L
Ansell
92600090
ab € 11,38*
Zubehör
RS PRO LR44, Alkali Knopfzelle Ø 11.6mm 1,5V / 158mAh
RS Pro
7757233
ab € 3,72*
Zubehör
RS PRO SR44, Silberoxid Knopfzelle Ø 11.6mm 1,55V / 165mAh
RS Pro
593423
ab € 8,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen