Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scame Buchse Rot, 380 → 415 V / 16A, SMD IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-410129
Hersteller:
     Scame
Herst.-Nr.:
     671.1626
EAN/GTIN:
     5056070988385
Suchbegriffe:
410129
Steckverbinder
AC/DC Leistungs Steckverbinder
Industrie-Leistungssteckverbinder
Nennstrom = 16A
Stecker / Buchse = Buchse
Kontakt-Format = 3P + E
Betriebsspannung = 380 → 415 V
Montagetyp = SMD
Schutzart = IP44
Farbe = Rot

Wandmontagebuchsen. Die Wandmontagebuchsen enthalten zwei abgedeckte Buchsen mit Schutzart IP44 in einem kompakten, robusten und vielseitig einsetzbaren Gehäuse. Die Gehäuse bestehen aus stoßfestem, selbstlöschendem Thermoplast mit ausgezeichneten mechanischen, thermischen und elektrischen Eigenschaften, die für eine lange Lebensdauer und einen sicheren Betrieb sorgen.
Weitere Informationen:
Nennstrom:
16A
Stecker / Buchse:
Buchse
Kontakt-Format:
3P + E
Betriebsspannung:
380 → 415 V
Montagetyp:
SMD
Schutzart:
IP44
Farbe:
Rot
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,76*
€ 132,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,13*
€ 131,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,47*
€ 124,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,59*
€ 110,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,39*
€ 98,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Scame
213.163
ab € 6,68*
Zubehör
Scame
213.1636
ab € 7,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.