Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 108
>
Elektronische Bauelemente, Strom, Steckverbinder
>
Steckverbinder
>
AC/DC Leistungs Steckverbinder
>
Abschaltbare CEE Steckdosen
>
Artikel
Scame CEE Steckvorrichtung abschaltbar, Buchse Rot Horizontal 3PN+E, 415 V / 16A, IP66, IP67
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-410139
Hersteller:
Scame
Herst.-Nr.:
505.1687
EAN/GTIN:
5056070988408
Suchbegriffe:
410139
Steckverbinder
AC/DC Leistungs Steckverbinder
Abschaltbare CEE Steckdosen
Stecker / Buchse = Buchse
Kontakt-Format = 3PN+E
Schaltbar = Ja
Farbe = Rot
Schutzart = IP66, IP67
Betriebsspannung = 415 V
Nennstrom = 16A
Gehäuseausrichtung = Horizontal
Abmessungen = 136 x 125 x 230mm
Erdungspunkt = 6h
Gehäusematerial = Polymer
Tiefe = 230mm
Länge = 136mm
Breite = 125mm
Horizontale industrielle Verriegelungsbuchse von Scame. SMD-Steckdosen von Scame verfügen über ein hartes Kunststoffgehäuse und eine Buchsenabdeckung. Sie sind desinged für den Einsatz in der Industrie, eignen sich aber auch für kommerzielle Umgebungen. die mit besonderem Blick auf die Sicherheit konzipiert wurden, dieser Serie verfügt auch über eine mechanische Verriegelung, die verhindert, dass die von schliessen, wenn der Stecker nicht eingesteckt ist, die Gewinnung von der Stecker wenn der Schalter geschlossen ist, und das Öffnen des Steckdose Abdeckung, wenn der Schalter geschlossen ist. Diese Ausgänge sind erhältlich als geschützt nach IP44 (spritzwassergeschützt) oder IP67 (wasserdicht.). Eigenschaften und Vorteile. • hergestellt aus Material, das gegen anormale Hitze beständig ist Und bis zu 650 °C Feuer (Glühdrahtprüfung gemäß IEC 60695-2-1) • Dimensionsstabilität bei Dauerbetrieb • von -25 °C bis +60 °C. • Stoßfestigkeit: 6 Joule • Alterungsfreie Elastomer-Dichtung • Beständigkeit gegen Chemikalien (Wasser, Salzlösungen, Säuren, Basen, Mineralöle) und Witterungseinflüsse • Schnelldreh-Verriegelungsschrauben aus Edelstahl. Scame. Jedes Teil jedes Scame Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet. Sie erhalten nur dann das Scame Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Stecker / Buchse:
Buchse
Kontakt-Format:
3PN+E
Schaltbar:
Ja
Farbe:
Rot
Schutzart:
IP66, IP67
Betriebsspannung:
415 V
Nennstrom:
16A
Gehäuseausrichtung:
Horizontal
Abmessungen:
136 x 125 x 230mm
Erdungspunkt:
6h
Gehäusematerial:
Polymer
Tiefe:
230mm
Länge:
136mm
Breite:
125mm
... >
Steckverbinder
>
AC/DC Leistungs Steckverbinder
>
Abschaltbare CEE Steckdosen
Weitere Suchbegriffe:
Scame
,
5051687
,
Connectors
,
Mains & DC Power Connectors
,
Industrial Interlocks
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,32*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,61*
€ 135,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,49*
€ 133,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,49*
€ 125,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,87*
€ 111,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,32*
€ 100,34
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Scame Leistungssteckverbinder Stecker Rot 3P + N + E, 415 V / 16A, Kabelmontage IP66, IP67
Scame
218.1637
ab € 21,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen