| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-410198 Herst.-Nr.: 249FGJS0XB25502KA EAN/GTIN: 5059040903463 |
| |
|
| | |
| Potenziometer Typ = Drehbar Widerstand max. = 5kΩ Anzahl der Ausbrüche = 1 Windungszahl = 1 Leistung = 1W Widerstandselement = Linear Elementwerkstoff = Cermet Montageart = Frontplattenmontage, Durchsteckmontage Anschlussart = Pin Schaftlänge = 22.2mm Schaftdurchmesser = 6.35 mm Betätigungselementtyp = Geschlitzte Welle%
Federring und Mutter aus Metall. 12,7 mm Serie 249. Für Tafel- und Leiterplattenmontage Kurze, Platz sparende Bauform (7,6 mm) Leichte Ausführung. Körper und Buchse vollisoliert Weitere Informationen: | | Potenziometer Typ: | Drehbar | Widerstand max.: | 5kΩ | Anzahl der Ausbrüche: | 1 | Windungszahl: | 1 | Leistung: | 1W | Widerstandselement: | Linear | Elementwerkstoff: | Cermet | Montageart: | Frontplattenmontage, Durchsteckmontage | Anschlussart: | Pin | Schaftlänge: | 22.2mm | Schaftdurchmesser: | 6.35 mm | Betätigungselementtyp: | Geschlitzte Welle% |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: vishay potentiometer, potentiometer, potentiometer 1w, 410198, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Vishay, 249FGJS0XB25502KA, Passive Components, Variable Resistors, Potentiometers |
| | |
| |