Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scame Leistungssteckverbinder Stecker Gelb 2P + E, 110 V / 16A, Wandmontage IP66, IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-410236
Hersteller:
     Scame
Herst.-Nr.:
     247.1690
EAN/GTIN:
     5056070988545
Suchbegriffe:
Leistungsstecker
leistungsstecker 2 polig
leistungsstecker
Nennstrom = 16A
Stecker / Buchse = Stecker
Kontakt-Format = 2P + E
Betriebsspannung = 110 V
Montagetyp = Wandmontage
Gender = Stecker
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Schutzart = IP66, IP67
Farbe = Gelb

Bündige Buchsen. Scame Geräteeingänge für Frontplattenmontage bieten eine sichere und zuverlässige Verbindung. Mit einem haltbaren, hochfesten Kunststoffgehäuse und Schutzart IP67 sind die Anschlüsse ideal für industrielle Zwecke. Diese Anschlüsse sind mit mehreren Polformaten verfügbar und haben einen Nennstrom von 16 A, 32 A oder 63 A.
Weitere Informationen:
Nennstrom:
16A
Stecker / Buchse:
Stecker
Kontakt-Format:
2P + E
Betriebsspannung:
110 V
Montagetyp:
Wandmontage
Gender:
Stecker
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Schutzart:
IP66, IP67
Farbe:
Gelb
Weitere Suchbegriffe: 410236, Steckverbinder, AC/DC Leistungs Steckverbinder, Industrie-Leistungssteckverbinder, Scame, 2471690, Connectors, Mains & DC Power Connectors, Industrial Power Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,99*
€ 36,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,93*
€ 36,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,27*
€ 33,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,78*
€ 30,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,70*
€ 30,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,77*
€ 24,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Scame
318.1640
ab € 24,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.