| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-410261 Herst.-Nr.: 249BBHS0XB25102KA EAN/GTIN: 5059040872417 |
| |
|
| | |
| Potenziometer Typ = Drehbar Widerstand max. = 1kΩ Anzahl der Ausbrüche = 1 Windungszahl = 1 Leistung = 1W Widerstandselement = Linear Elementwerkstoff = Cermet Montageart = Frontplattenmontage, Durchsteckmontage Anschlussart = Pin Schaftlänge = 19.1mm Schaftdurchmesser = 3,18 mm Betätigungselementtyp = Geschlitzte Welle%
Federring und Mutter aus Metall. 12,7 mm Serie 249. Für Tafel- und Leiterplattenmontage Kurze, Platz sparende Bauform (7,6 mm) Leichte Ausführung. Körper und Buchse vollisoliert Weitere Informationen: | | Potenziometer Typ: | Drehbar | Widerstand max.: | 1kΩ | Anzahl der Ausbrüche: | 1 | Windungszahl: | 1 | Leistung: | 1W | Widerstandselement: | Linear | Elementwerkstoff: | Cermet | Montageart: | Frontplattenmontage, Durchsteckmontage | Anschlussart: | Pin | Schaftlänge: | 19.1mm | Schaftdurchmesser: | 3,18 mm | Betätigungselementtyp: | Geschlitzte Welle% |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: vishay potentiometer, potentiometer, potentiometer 1w, 410261, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Vishay, 249BBHS0XB25102KA, Passive Components, Variable Resistors, Potentiometers |
| | |
| |