Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parker PRT Pneumatik-Zeitrelais -15°C →+60°C 3bar→ 8 bar 0.1s→ 3s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-410460
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     PRT-F10
EAN/GTIN:
     5059041481144
Suchbegriffe:
Pneumatik Zeitmodul
pneumatik zeitmodul
Zeit max. = 3s
Zeit min. = 0.1s
Betriebstemperatur max. = +60°C
Serie = PRT
Betriebsdruck min. = 3bar
Betriebsdruck max. = 8 bar
Betriebstemperatur min. = -15°C

Alle Logikeinheiten müssen auf einem separaten 2- oder 3-poligen Sockel (separat erhältlich) montiert werden. Logikeinheiten verfügen über einen Eingangs- (grün) und Ausgangs-Druckanzeiger (rot), mit dem der Status des entsprechenden Signals angezeigt wird. Einheiten werden mit zwei unverlierbaren Schrauben für die Montage auf allen Arten von Sockeln sowie mit O-Ringen im Boden jeder Einheit geliefert. Zeitgebermodul. Ein pneumatischer Zeitgeber besteht aus einer Magnetspule/Kern, Funktionsfeder, Taktscheibe, Filter und Membran. Der Kern bewegt sich in die Spule hinein, wenn er mit Strom versorgt wurde, und dies führt zu Druck auf die Membran. Die Membran bewegt sich in die obere Kammer hinein, die die Luft durch die Taktscheibe freigibt. Durch Veränderung des Nadelventils können Sie die Dauer der Verzögerung anpassen. Sehr zuverlässig Lange Lebensdauer
Weitere Informationen:
Zeit max.:
3s
Zeit min.:
0.1s
Betriebstemperatur max.:
+60°C
Serie:
PRT
Betriebsdruck min.:
3bar
Betriebsdruck max.:
8 bar
Betriebstemperatur min.:
-15°C
Weitere Suchbegriffe: 410460, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Zähler, Logikelemente und Zeitgeber, Pneumatik-Zeitgeber, Parker, PRTF10, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Counters, Logic Controllers & Timers, Pneumatic Timers
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 210,23*
€ 256,17*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 225,18*
€ 265,60*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 256,17*
€ 304,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 253,12*
€ 301,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,46*
€ 286,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,10*
€ 271,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 210,23*
€ 250,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.