Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
C62
C62
C62
C62
Artikel-Nr.:
     108EL-4107060
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     F1-U1Z UN
EAN/GTIN:
     4024337004322
Suchbegriffe:
Abdeckung für Scherenlager
Fusstaster
Fußpedal
Fußschalter
Kontaktanordnung = 1-poliger Umschalter
Schaltfolge = Tastend
Gehäusematerial = Aluminium
Schalter-Einsatzbedingungen = Fußschalter
IP Schutzart = IP 65
Schutzdeckel = Ja
Farbe = Rot
Tiefe = 146mm

Fußschalter Bernstein AGDer einpedale, tastender, bewachte Fußschalter der Bernstein AG 606-Serie verfügt über einen einfachen Schließer und einen einfachen Öffner als normale Konfiguration. Er ist rot und besteht aus Aluminium. Dieser Fußschalter hat eine Nennisolationsspannung von 400 V ac, eine Nennbetriebsspannung von 240 V und einen konventionellen Wärmestrom von 10 A.Eigenschaften und VorteileDPST-Pol- und Wurfkonfiguration Sicherheitshalterung mit manueller Verriegelungsentriegelung Metallgekapseltes Gehäuse Al-Sicherheitsabdeckung zur Unfallverhütung Fußpedal besteht aus Thermoplast Rastendes Fußpedal 4 Schraubverbindungen (M3,5) Kabeleinführung 1 x M20 x 1,5AnwendungenCoil Wicklungsmaschinen Foto-Laborgeräte Nähmaschinen Förderbänder Impdruckgeräte CNC-MaschinenZertifizierungenSchutzart IP65 CCC-zertifiziert DGUV-zertifiziert CSA-zertifiziert UL-Zulassung BG-zertifiziert DIN EN 60947-1 IEC 60947-1 DIN EN 60947-5-1 IEC 60947-5-1
Weitere Informationen:
Kontaktanordnung:
1-poliger Umschalter
Schaltfolge:
Tastend
Gehäusematerial:
Aluminium
Schalter-Einsatzbedingungen:
Fußschalter
IP Schutzart:
IP 65
Schutzdeckel:
Ja
Farbe:
Rot
Tiefe:
146mm
Weitere Suchbegriffe: fussschalter 1ö 1s bernstein, abdeckung für scherenlager, fusstaster bernstein, 4107060, Schalter, Fußschalter und Zubehör, Bernstein AG, F1U1ZUN, Switches, Foot Switches & Components, Foot Switches
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 68,19*
€ 89,21*
€ 5,95*
ab € 77,36*
€ 97,92*
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 78,12*
€ 98,86*
5 Tage
4
€ 5,90*
ab € 79,66*
€ 100,34*
3 Tage
49
€ 6,40*
ab € 79,95*
€ 100,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,21*
€ 106,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,07*
€ 104,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,74*
€ 98,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,31*
€ 90,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,19*
€ 81,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pflitsch
bg 220ms
ab € 2,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.