Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glenair MIL-Rundsteckverbinder, Buchse, 10-polig, 600 V ac, 700 V dc, Gerätemontage, Gehäuse 12, MIL-DTL-26482


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4108603
Hersteller:
     Glenair
Herst.-Nr.:
     IPT02A12-10P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MIL-DTL-26482-Steckverbinder
MIL-DTL-26482-Verbinder
Steckverbinder MIL DTL 26482
steckverbinder mil dtl 26482
Anzahl der Kontakte = 10
Gender = Buchse
Kontakt Gender = Male
Nennstrom = 7.5A
Betriebsspannung = 600 V ac, 700 V dc
Gehäusegröße = 12
Montagetyp = Gerätemontage
MIL Standard = MIL-DTL-26482
Anschlussart = Löten
Gehäuseausrichtung = Gerade
Betriebstemperatur min. = -55°C

Steckverbinder MIL-C-26482 Serie IPT, Tafelmontage. Für Dichtungen Code ; 513-4085 513-4085 und folgende verwenden.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
10
Gender:
Buchse
Kontakt Gender:
Male
Nennstrom:
7.5A
Betriebsspannung:
600 V ac, 700 V dc
Gehäusegröße:
12
Montagetyp:
Gerätemontage
MIL Standard:
MIL-DTL-26482
Anschlussart:
Löten
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: 4108603, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, MIL-Spec Rundsteckverbinder, Glenair, IPT02A1210P, Connectors, Circular Connectors, Mil Spec Circular Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,83*
€ 110,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,22*
€ 109,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,93*
€ 102,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,49*
€ 100,54
pro Stück
ab 15 Stück
€ 81,10*
€ 96,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 77,73*
€ 92,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 74,36*
€ 88,49
pro Stück
ab 250 Stück
€ 70,97*
€ 84,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,52*
€ 72,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.