| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-411031 Herst.-Nr.: 411031 EAN/GTIN: 5056070988842 |
| |
|
| | |
| Gewandelt von Gender = Female Gewandelt von Typ = Cinch Gewandelt zu Gender = Female Gewandelt zu Typ = Cinch Typ = Audio Ende 1 = Female Cinch (3) Ende 2 = Female Cinch (3) Anzahl der Verbinder Ende 1 = 3 Anzahl der Verbinder Ende 2 = 3 Gehäusematerial = Kunststoff Gehäuseausrichtung = Gerade Kontaktbeschichtung = Gold
Metalladapter, RCA-Jack auf RCA-Jack. Einzelner RCA-Jack mit Metallgehäuse an RCA-Jack Kunststoff-Mittelstück für mehrere Ausführungen Weitere Informationen: | | Gewandelt von Gender: | Female | Gewandelt von Typ: | Cinch | Gewandelt zu Gender: | Female | Gewandelt zu Typ: | Cinch | Typ: | Audio | Ende 1: | Female Cinch (3) | Ende 2: | Female Cinch (3) | Anzahl der Verbinder Ende 1: | 3 | Anzahl der Verbinder Ende 2: | 3 | Gehäusematerial: | Kunststoff | Gehäuseausrichtung: | Gerade | Kontaktbeschichtung: | Gold |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Cinch Steckverbinder, cinch steckverbinder, 411031, Steckverbinder, Audio/Video Steckverbinder, Audio/Video Adapter, RS PRO, CNRA030G, Connectors, AV Connectors, AV Adapters |
| | |
| |