Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glenair MIL-Rundsteckverbinder, Buchse, 3-polig, 500 V ac, 700 V dc, Gerätemontage, Gehäuse 14S, MIL-DTL-5015


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4110656
Hersteller:
     Glenair
Herst.-Nr.:
     IT3102A14S-7S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MIL-DTL-5015-Steckverbinder
MIL-DTL-5015-Verbinder
Steckverbinder MIL DTL 5015
steckverbinder mil dtl 5015
Anzahl der Kontakte = 3
Gender = Buchse
Kontakt Gender = Buchsenkontakt
Nennstrom = 22A
Betriebsspannung = 500 V ac, 700 V dc
Gehäusegröße = 14S
Montagetyp = Gerätemontage
MIL Standard = MIL-DTL-5015
Anschlussart = Löten
Gehäuseausrichtung = Gerade
Betriebstemperatur min. = -55°C

Steckverbinder MIL-C-5015 Serie IT, Tafelmontage. Für Dichtungen Code ; 513-4085 513-4085 und folgende verwenden.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
3
Gender:
Buchse
Kontakt Gender:
Buchsenkontakt
Nennstrom:
22A
Betriebsspannung:
500 V ac, 700 V dc
Gehäusegröße:
14S
Montagetyp:
Gerätemontage
MIL Standard:
MIL-DTL-5015
Anschlussart:
Löten
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: 4110656, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, MIL-Spec Rundsteckverbinder, Glenair, IT3102A14S7S, Connectors, Circular Connectors, Mil Spec Circular Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,73*
€ 79,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,13*
€ 77,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,52*
€ 74,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,46*
€ 71,95
pro Stück
ab 15 Stück
€ 58,04*
€ 69,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,84*
€ 64,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 51,60*
€ 61,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 49,35*
€ 58,73
pro Stück
ab 250 Stück
€ 47,12*
€ 56,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,31*
€ 50,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.