Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Storm Tastenfeld (4 x 1) 4-Tasten Matrix IP 65 Zinkdruckguss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-411961
Hersteller:
     Storm
Herst.-Nr.:
     1K041102
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tastenfelder
tastenfelder storm
tastenfelder
Tastenfeld Anordnung = 4 x 1
Tastenanzahl = 4
Tastenfeld Ausgangssignal = Matrix
IP Schutzart = IP 65
Gehäusematerial = Zinkdruckguss
Lebensdauer/Taste mechanisch = 4000000
Kontaktmaterial = Vergoldet und vernickelt
Betätigermaterial = Zinkdruckguss
Montagetiefe = 8mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperaturbereich = -40 → +100°C

Tastenfelder
Weitere Informationen:
Tastenfeld Anordnung:
4 x 1
Tastenanzahl:
4
Tastenfeld Ausgangssignal:
Matrix
IP Schutzart:
IP 65
Gehäusematerial:
Zinkdruckguss
Lebensdauer/Taste mechanisch:
4000000
Kontaktmaterial:
Vergoldet und vernickelt
Betätigermaterial:
Zinkdruckguss
Montagetiefe:
8mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperaturbereich:
-40 → +100°C
Weitere Suchbegriffe: 411961, Schalter, Tastatur- und Tastenfeldschalter, Storm, 1K041102, Switches, Keyboard & Keypad Switches, Keypads
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,46*
€ 85,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,27*
€ 84,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,77*
€ 80,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,12*
€ 78,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 65,11*
€ 77,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 58,59*
€ 69,72
pro Stück
ab 100 Stück
€ 52,09*
€ 61,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,45*
€ 51,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Storm
RC120202
ab € 27,89*
Zubehör
Storm
1KFS0202
ab € 18,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.