Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Analog Devices Operationsverstärker Chopper stabilisiert SMD SOIC, einzeln typ. 3 V, 8-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-412333
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     AD8628ARZ
EAN/GTIN:
     5059042982183
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
IC Verstärker
Verstärker-Typ = Chopper stabilisiert
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Stromversorgungs-Typ = Dual, Single
Anzahl der Kanäle pro Chip = 1
Pinanzahl = 8
Versorgungsspannung einzeln typ. = 3 V
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ. = 2.5MHz
Flankensteilheit typ. = 1V/µs
Betriebstemperatur max. = +125 °C
Rail to Rail = Rail-to-Rail In/Out
Höhe = 1.5mm

Verstärker mit kompensierter Drift, Analog Devices. Die Verstärker mit kompensierter Drift korrigieren sich kontinuierlich selbst im Hinblick auf DC-Fehler über lange Zeiträume und große Temperaturänderungen. Automatische Nullung und ein Chopper sind kombiniert, damit der Verstärker Μikrovolt-Offsets sowie Nanovolt pro Grad Celsius-Drift erzielen kann.
Weitere Informationen:
Verstärker-Typ:
Chopper stabilisiert
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Stromversorgungs-Typ:
Dual, Single
Anzahl der Kanäle pro Chip:
1
Pinanzahl:
8
Versorgungsspannung einzeln typ.:
3 V
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ.:
2.5MHz
Flankensteilheit typ.:
1V/µs
Betriebstemperatur max.:
+125 °C
Rail to Rail:
Rail-to-Rail In/Out
Höhe:
1.5mm
Weitere Suchbegriffe: Linear-IC, OP AMP, Operationsverstärker, komparatoren analog devices, comparator, 412333, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, Analog Devices, AD8628ARZ, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Op Amps
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 1,95*
€ 4,32*
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 1,81*
€ 4,49*
1 Tag
403
1
€ 14,99*
ab € 1,65*
€ 4,79*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 22,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.