Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungsüberwachung ADM691AARNZ, Mikroprozessor Supervisory Circuit SOIC 16-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-412416
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     ADM691AARNZ
EAN/GTIN:
     5059042981742
Suchbegriffe:
Mikroprozessor
Prozessorüberwachungs-IC
Watchdog-IC
mikroprozessor
Spannungsüberwachungsart = Mikroprozessor Supervisory Circuit
Anzahl der Supervisors = 1
Watchdog Timer = Ja
Power-Fail-Erkennung = Ja
Ausgangstreiber = Activ-High, Activ-Low, Open Drain, Push-Pull
Montage-Typ = SMDms
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 16
Abmessungen = 10 x 4 x 1.5mm
Überwachungsspannung max. = 4.75V
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Betriebstemperatur min. = -40 °CV

Mikroprozessorüberwachungs- und Reset-Schaltkreise, Analog Devices
Weitere Informationen:
Spannungsüberwachungsart:
Mikroprozessor Supervisory Circuit
Anzahl der Supervisors:
1
Watchdog Timer:
Ja
Power-Fail-Erkennung:
Ja
Ausgangstreiber:
Activ-High, Activ-Low, Open Drain, Push-Pull
Montage-Typ:
SMDms
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
16
Abmessungen:
10 x 4 x 1.5mm
Überwachungsspannung max.:
4.75V
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Betriebstemperatur min.:
-40 °CV
Weitere Suchbegriffe: 412416, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsüberwachungs-ICs, Analog Devices, ADM691AARNZ, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Supervisors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 3,79*
€ 5,73*
€ 6,90*
ab € 3,50*
€ 5,93*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.